Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSK Duschkabine Solida Gleittür Eckeinstieg bodenfrei, 4-teilig, Echtglas, Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSK Duschkabine Solida Gleittür Eckeinstieg bodenfrei, 4-teilig, Echtglas, Alu
HSK Duschkabine Solida Gleittür Eckeinstieg bodenfrei, 4-teilig, Echtglas, Alu
Artikel-Nr.:
     2172-42643
Hersteller:
     HSK Duschkabinenbau
Herst.-Nr.:
     1521018A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duschkabine
Duschkabinentür
Tür für Duschkabinen
HSK Duschkabine SOLIDA Gleittür Eckeinstieg bodenfrei
2 Gleittüren und serienmäßig mit Stangengriff in chrom

PROFILFARBE: Alu silber-matt
STANDARD GLASART: Echtglas klar, hell

ABMESSUNGEN
Links: 90 cm
Rechts: 90 cm
Höhe: 200 cm
Glasstärke: 8 mm
Wanneneinbaumaß: 88,5 – 90,5 cm
Fließenmaß Glas Mitte Fuge: 85,3 - 87,3 cm
Verstellbereich: 2 cm

SONDERGLAS ist gegen einen Aufpreis dazubestellbar:
- EDELGLAS (Art.-Nr.: APSG-K2-EDEL)
- ECHTGLAS SHOWER GUARD (Art.-Nr.: APSG-K2-GUARD)
- MATTGLAS MITTIG 65 cm breit (Art.-Nr.: APSG-K2-MATT)
- MATTGLAS SANDGESTRAHLT (Art.-Nr.: APSG-K2-SAND)
- ECHTGLAS GRAU (Art.-Nr.: APSG-K2-GRAU)
- ECHTGLAS CHINCHILLA (Art.-Nr.: APSG-K2-CHIN)
- ECHTGLAS CARRÉ (Art.-Nr.: APSG-K2-CARRE)
- ECHTLGAS SPIEGEL pro Element (Art.-Nr.: APSG-SPIEGEL)

SONDERHÖHE über 200 cm bis max. 210 cm ist als Aufpreis dazubestellbar (Art.-Nr.: APSH-210)

SOFTCLOSE-MECHANISMUS (beidseitig) ist gegen einen Aufpreis dazubestellbar (Art.-Nr.: APSC-K2)
Bitte beachten Sie: Sobald eine Seite kleiner als 90 cm breit ist, ist es aus technischen Gründen nicht mit einem Softclose-Mechanismus lieferbar!
Der Softclose-Mechanismus zieht die Tür eigenständig in ihre Öffnungs- und Schließposition. Ein Krafteinsatz ist nicht erforderlich.

HINWEISE zur Bestellung:
Bei Wunsch auf Sonderglas, Sonderhöhe oder eingebauten Softclose Mechanismus bitte den Artikel mit der entsprechenden Artikelnummer dazubestellen.

MERKMALE der Solida Duschkabinen mit Eckeinstieg:
Großzügige Platzverhältnisse, schwellenloser Zugang und große Einstiegsbreiten zeichnen diese Solida-Variante aus. Die innen glasbündigen, rollengelagerten Ganzmetall-Führungen sorgen für einen leichtgängigen Lauf der Türen. Die optionale Glasmattierung schützt vor unerwünschten Einblicken und unterstreicht das edle Design.

INFORMATIONEN zum Einbau:
Alle Duschkabinen werden werkseitig so produziert, dass sie auf eine vorhandene Duschtasse passen. Wenn Sie also ALS BEISPIEL einen Eckeinstieg mit der Bezeichnung 90 x 90 cm bestellen, so hat der nicht die genauen Maße 90 x 90 cm, sondern passt auf eine Duschwanne mit den Außenmaßen 90 x 90 cm. Die Duschkabinen werden ca. 10-15 mm eingerückt, damit sie stabil auf dem Wannenrand stehen. Das Wandanschlussprofil Ihrer Duschkabine ermöglicht dann eine Verstellvariierung von ca. 20 mm.
Bei Montage auf Duschwanne muss die Wannenrandbreite mindestens 55 mm betragen.

10 Jahre Qualitätsgarantie
Weitere Suchbegriffe: Duschabtrennung, HSK, Duschkabinen, Duschabtrennung von HSK, Duschkabinen von HSK, Echtglas-Duschabtrennung, Echtglas-Duschkabinen, Duschabtrennung aus Echtglas, Solida, Duschkabine Solida, Solida Duschkabine, Duschabtrennung Solida, Runddusche Solida, Gleittür Nische, Gleittür, Nische, Eckdusche, Eckeinstieg, 4 teilig, bodenfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 661,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 782,79*
€ 931,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 772,72*
€ 919,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 735,85*
€ 875,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 708,77*
€ 843,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 661,64*
€ 787,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.