Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSK Duschkabine Solida Seitenwand (passend zur 2-teiligen Gleittür) bodenfrei,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSK Duschkabine Solida Seitenwand (passend zur 2-teiligen Gleittür) bodenfrei,
HSK Duschkabine Solida Seitenwand (passend zur 2-teiligen Gleittür) bodenfrei,
Artikel-Nr.:
     2172-42728
Hersteller:
     HSK Duschkabinenbau
Herst.-Nr.:
     1533100C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duschkabine
Duschkabine Seitenwand
Seitenwand für Duschkabinen
Duschkabinentür
HSK Duschkabine Solida Seitenwand (passend zur 2-teiligen Gleittür) bodenfrei

PROFILFARBE: Chromoptik
STANDARD GLASART: Echtglas klar, hell

ABMESSUNGEN
Breite: 100 cm
Höhe: 200 cm
Glasstärke: 8 mm
Wanneneinbaumaß: 98,5 - 100,5 cm
Fließenmaß Glas Mitte Fuge: 95,3 - 97,3 cm
Verstellbereich: 2 cm

SONDERGLAS ist gegen einen Aufpreis dazubestellbar:
- EDELGLAS (Art.-Nr.: APSG-K1-EDEL)
- ECHTGLAS SHOWER GUARD (Art.-Nr.: APSG-K1-GUARD)
- MATTGLAS MITTIG 65 cm breit (Art.-Nr.: APSG-K1-MATT)
- MATTGLAS SANDGESTRAHLT (Art.-Nr.: APSG-K1-SAND)
- ECHTGLAS GRAU (Art.-Nr.: APSG-K1-GRAU)
- ECHTGLAS CHINCHILLA (Art.-Nr.: APSG-K1-CHIN)
- ECHTGLAS CARRÉ (Art.-Nr.: APSG-K1-CARRE)
- ECHTLGAS SPIEGEL pro Element (Art.-Nr.: APSG-SPIEGEL)

SONDERHÖHE über 200 cm bis max. 210 cm ist als Aufpreis dazubestellbar (Art.-Nr.: APSH-210)

HINWEISE zur Bestellung:
Bei Wunsch auf Sonderglas oder Sonderhöhe bitte den Artikel mit der entsprechenden Artikelnummer dazubestellen.

Kombinierbar nur mit 2-teiliger Gleittür Variante möglich (Art.-Nr.):
- 1522120-A-L, 1522120-A-R,1522120-C-L,1522120-C-R
- 1522140-A-L, 1522140-A-R,1522140-C-L,1522140-C-R
- 1522160-A-L, 1522160-A-R,1522160-C-L,1522160-C-R

10 Jahre Qualitätsgarantie
Weitere Suchbegriffe: Tür für Duschkabinen, duschkabine breite 1meter, tür für duschkabinen, Duschabtrennung, HSK, Duschkabinen, Duschabtrennung von HSK, Duschkabinen von HSK, Echtglas-Duschabtrennung, Echtglas-Duschkabinen, Duschabtrennung aus Echtglas, Solida, Duschkabine Solida, Solida Duschkabine, Duschabtrennung Solida, Runddusche Solida, Gleittür Nische, Gleittür, Nische, Eckdusche, Eckeinstieg, 4 teilig, bodenfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 357,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,98*
€ 515,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,12*
€ 514,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,07*
€ 491,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,66*
€ 474,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,52*
€ 425,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.