Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSK Duschkabine Premium Softcube Runddusche, 4-teilig, Echtglas, Chromoptik, Rad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSK Duschkabine Premium Softcube Runddusche, 4-teilig, Echtglas, Chromoptik, Rad
HSK Duschkabine Premium Softcube Runddusche, 4-teilig, Echtglas, Chromoptik, Rad
Artikel-Nr.:
     2172-42767
Hersteller:
     HSK Duschkabinenbau
Herst.-Nr.:
     6850080500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duschkabine
Fertigdusche
Komplettdusche
Runddusche
HSK Duschkabine Premium Softcube Runddusche 4-teilig
und innen glasbündigen Softcube-Scharniere mit Hebe-/Senk-Mechanismus
und Ganzmetall-Griff mit abgerundeten Kanten

PROFILFARBE: Chromoptik
STANDARD GLASART: Echtglas klar, hell

ABMESSUNGEN
Linke Breite: 80 cm
Rechte Breite: 80 cm
Höhe: 200 cm
Glasstärke: 6 mm
Wanneneinbaumaß: 78,5 – 80,5 cm
Festelement: 22 cm
Einstieg: 75 cm
Verstellbereich: 2 cm
Radius: 500 cm

SONDERGLAS ist gegen einen Aufpreis dazubestellbar:
- EDELGLAS (Art.-Nr.: APSG-K2-EDEL)
- MATTGLAS MITTIG 65 cm breit (Art.-Nr.: APSG-K2-MATT)
- MATTGLAS SANDGESTRAHLT (Art.-Nr.: APSG-K2-SAND)
- ECHTLGAS SPIEGEL pro Element (Art.-Nr.: APSG-SPIEGEL)

HINWEISE zur Bestellung:
Bei Wunsch auf Sonderglas bitte den Artikel mit der entsprechenden Artikelnummer dazubestellen.
Einbauservice durch den Kundendienst der Firma HSK ist nach Terminabsprache möglich. Aufpreis dafür sind 290 Euro inkl. Mehrwertsteuer.
Auf Wunsch auch in Sondermaßen lieferbar. Preise bitte anfragen!


MERKMALE der Premium Softcube Rundduschkabine:
Diese 4-teilige Runddusche mit zwei Türelementen ist die perfekte Lösung für die Raumecke. Die hochwertigen Wandprofile in Chromoptik passen ideal zur Softcube-Designwelt. Das frische, softe Design der 6 mm Serie Premium Softcube findet sich in allen Komponenten wieder – in Griff, Scharnier, Wandprofil und Stabilisationsbügel. Das auf die sanfte Softcube-Formsprache abgestimmte Wandprofil lässt sich durch seine Clipstechnik noch leichter montieren und pflegen.

10 Jahre Qualitätsgarantie
Weitere Suchbegriffe: duschkabine viertelkreis, Duschabtrennung, HSK, Duschkabinen, Duschabtrennung von HSK, Duschkabinen von HSK, Echtglas-Duschabtrennung, Echtglas-Duschkabinen, Duschabtrennung aus Echtglas, Premium Softcube, Duschkabine Premium Softcube, Duschabtrennung Premium Softcube, Runddusche Preimium Softcube, Gleittür Nische, Gleittür, Nische, Eckdusche, Eckeinstieg, 4 teilig, 3 teilig, bodenfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 710,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 835,14*
€ 993,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 827,29*
€ 984,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 787,52*
€ 937,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 758,17*
€ 902,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 710,08*
€ 845,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.