Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSK Duschkabine Premium Softcube Drehtür Nische, Echtglas, Chromoptik, Breite 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSK Duschkabine Premium Softcube Drehtür Nische, Echtglas, Chromoptik, Breite 1
HSK Duschkabine Premium Softcube Drehtür Nische, Echtglas, Chromoptik, Breite 1
Artikel-Nr.:
     2172-42785
Hersteller:
     HSK Duschkabinenbau
Herst.-Nr.:
     6801100L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duschkabine
Duschkabinentür
Tür für Duschkabinen
HSK Duschkabine Premium Softcube Drehtür Nische
und innen glasbündigen Softcube-Scharniere mit Hebe-/Senk-Mechanismus
und Ganzmetall-Griff mit abgerundeten Kanten

PROFILFARBE: Chromoptik
STANDARD GLASART: Echtglas klar, hell
ANSCHLAGSEITE: Links

ABMESSUNGEN
Breite: 100 cm
Höhe: 200 cm
Glasstärke: 6 mm
Wanneneinbaumaß: 98,0 – 101,0 cm
Festelement: 26 cm
Einstieg: 68 cm
Verstellbereich: 2 cm
Breite Türteil: max. 774 mm möglich

SONDERGLAS ist gegen einen Aufpreis dazubestellbar:
- EDELGLAS (Art.-Nr.: APSG-K1-EDEL)
- MATTGLAS MITTIG 65 cm breit (Art.-Nr.: APSG-K1-MATT)
- MATTGLAS SANDGESTRAHLT (Art.-Nr.: APSG-K1-SAND)
- ECHTGLAS GRAU (Art.-Nr.: APSG-K1-GRAU)
- ECHTGLAS CHINCHILLA (Art.-Nr.: APSG-K1-CHIN)
- ECHTGLAS CARRÉ (Art.-Nr.: APSG-K1-CARRE)
- ECHTLGAS SPIEGEL pro Element (Art.-Nr.: APSG-SPIEGEL)

SONDERHÖHE über 200 cm bis max. 210 cm ist als Aufpreis dazubestellbar (Art.-Nr.: APSH-210)

STANGENGRIFF K2 klein (165 mm) ist als Aufpreis dazubestellbar (Art.-Nr.: APSZ-K1-G165)

HINWEISE zur Bestellung:
Bei Wunsch auf Sonderglas bitte den Artikel mit der entsprechenden Artikelnummer dazubestellen.
Einbauservice durch den Kundendienst der Firma HSK ist nach Terminabsprache möglich. Aufpreis dafür sind 290 Euro inkl. Mehrwertsteuer.
Auf Wunsch auch in Sondermaßen lieferbar. Preise bitte anfragen!


MERKMALE der Premium Softcube Drehttür Nische:
Auch für schwierige Raumsituationen. Durch die schmalen Festelemente der Serie Premium Softcube lässt sich die Tür trotz vorstehender Heizkörper oder Vormauerungen optimal weit öffnen. Das frische, softe Design der 6 mm Serie Premium Softcube findet sich in allen Komponenten wieder – in Griff, Scharnier, Wandprofil und Stabilisationsbügel. Das auf die sanfte Softcube-Formsprache abgestimmte Wandprofil lässt sich durch seine Clipstechnik noch leichter montieren und pflegen.

10 Jahre Qualitätsgarantie
Weitere Suchbegriffe: Duschabtrennung, HSK, Duschkabinen, Duschabtrennung von HSK, Duschkabinen von HSK, Echtglas-Duschabtrennung, Echtglas-Duschkabinen, Duschabtrennung aus Echtglas, Premium Softcube, Duschkabine Premium Softcube, Duschabtrennung Premium Softcube, Runddusche Preimium Softcube, Gleittür Nische, Gleittür, Nische, Eckdusche, Eckeinstieg, 4 teilig, 3 teilig, bodenfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 425,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,42*
€ 610,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,98*
€ 608,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,50*
€ 580,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,70*
€ 558,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,60*
€ 506,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.