Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSK Duschkabine Premium Softcube Eckeinstieg Drehtür, 4-teilig, Echtglas, Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSK Duschkabine Premium Softcube Eckeinstieg Drehtür, 4-teilig, Echtglas, Chrom
HSK Duschkabine Premium Softcube Eckeinstieg Drehtür, 4-teilig, Echtglas, Chrom
Artikel-Nr.:
     2172-42815
Hersteller:
     HSK Duschkabinenbau
Herst.-Nr.:
     6820031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duschkabine
Duschkabinentür
Tür für Duschkabinen
duschkabine eckeinstieg
HSK Duschkabine Premium Softcube Eckeinstieg Drehtür, 4-teilig
und innen glasbündigen Softcube-Scharniere mit Hebe-/Senk-Mechanismus
und Ganzmetall-Griff mit abgerundeten Kanten

PROFILFARBE: Chromoptik
STANDARD GLASART: Echtglas klar, hell

ABMESSUNGEN
Breite Links: 100 cm
Breite Rechts: 80 cm
Höhe: 200 cm
Glasstärke: 6 mm
Wanneneinbaumaß: 98,5 - 100,5 / 78,5 - 80,5 cm
Fließenmaß Glas Mitte Fuge: 95,7 - 97,7 / 75,7 - 77,7 cm
Festelement: 37 / 21 cm
Einstieg: 82 / 76 cm
Verstellbereich: 2 cm
Breite Türteil: max. 774 mm möglich

SONDERGLAS ist gegen einen Aufpreis dazubestellbar:
- EDELGLAS (Art.-Nr.: APSG-K2-EDEL)
- MATTGLAS MITTIG 65 cm breit (Art.-Nr.: APSG-K2-MATT)
- MATTGLAS SANDGESTRAHLT (Art.-Nr.: APSG-K2-SAND)
- ECHTGLAS GRAU (Art.-Nr.: APSG-K2-GRAU)
- ECHTGLAS CHINCHILLA (Art.-Nr.: APSG-K2-CHIN)
- ECHTGLAS CARRÉ (Art.-Nr.: APSG-K2-CARRE)
- ECHTLGAS SPIEGEL pro Element (Art.-Nr.: APSG-SPIEGEL)

SONDERHÖHE über 200 cm bis max. 210 cm ist als Aufpreis dazubestellbar (Art.-Nr.: APSH-210)

STANGENGRIFFE K2 klein (165 mm) ist als Aufpreis dazubestellbar (Art.-Nr.: APSZ-K2-G165)

HINWEISE zur Bestellung:
Bei Wunsch auf Sonderglas bitte den Artikel mit der entsprechenden Artikelnummer dazubestellen.
Einbauservice durch den Kundendienst der Firma HSK ist nach Terminabsprache möglich. Aufpreis dafür sind 290 Euro inkl. Mehrwertsteuer.
Auf Wunsch auch in Sondermaßen lieferbar. Preise bitte anfragen!


MERKMALE der Premium Softcube Duschkabine mit Eckeinstieg:
Einen großzügigen Zugang und eine leichte Reinigung bietet der Premium Softcube-Eckeinstieg. Zusätzliche Erleichterung bringt die optionale Edelglasbeschichtung, die Seifenresten und Kalk die Angriffsfläche nimmt. Die edlen Grifflösungen sorgen für ein leichtes Handling der Türen.

10 Jahre Qualitätsgarantie
Weitere Suchbegriffe: tür für duschkabinen, Duschabtrennung, HSK, Duschkabinen, Duschabtrennung von HSK, Duschkabinen von HSK, Echtglas-Duschabtrennung, Echtglas-Duschkabinen, Duschabtrennung aus Echtglas, Premium Softcube, Duschkabine Premium Softcube, Duschabtrennung Premium Softcube, Runddusche Preimium Softcube, Gleittür Nische, Gleittür, Nische, Eckdusche, Eckeinstieg, 4 teilig, 3 teilig, bodenfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 696,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 822,83*
€ 979,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 809,97*
€ 963,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 770,15*
€ 916,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 741,63*
€ 882,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 696,54*
€ 828,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.