Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSK Duschkabine Premium Softcube DREHTÜR PENDELBAR (für Seitenwand), Echtglas,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSK Duschkabine Premium Softcube DREHTÜR PENDELBAR (für Seitenwand), Echtglas,
HSK Duschkabine Premium Softcube DREHTÜR PENDELBAR (für Seitenwand), Echtglas,
Artikel-Nr.:
     2172-42864
Hersteller:
     HSK Duschkabinenbau
Herst.-Nr.:
     68004100R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duschkabine
Duschkabinentür
Tür für Duschkabinen
HSK Duschkabine Premium Softcube DREHTÜR PENDELBAR (für Seitenwand)
und innen glasbündigen Softcube-Scharniere mit Hebe-/Senk-Mechanismus und Ganzmetall-Griff mit abgerundeten Kanten

WICHTIG: Die Seitewand ist bei diesem Artikel NICHT mit inbegriffen sondern muss seperat dazu bestellt werden.

PROFILFARBE: Chromoptik
STANDARD GLASART: Echtglas klar, hell
ANSCHLAGSEITE: Rechts

ABMESSUNGEN
Drehtür Breite: 100 cm
Höhe: 200 cm
Glasstärke: 6 mm
Wanneneinbaumaß: 98,5 - 100,5 cm
Fließenmaß Glas Mitte Fuge: 95,3 - 97,3 cm
Festelement: 26 cm
Einstieg: 68 cm
Verstellbereich: 2 cm
Breite Türteil: max. 774 mm möglich

Die für Sie dazu passende Seitenwand finden Sie als Aufpreis unter folgender Artikelnummer:

Seitenwand Höhe 200 cm:
-Seitenwand Breite: 75 cm (Art.-Nr.: 68304075)
-Seitenwand Breite: 80 cm (Art.-Nr.: 68304080)
-Seitenwand Breite: 90 cm (Art.-Nr.: 68304090)
-Seitenwand Breite: 100 cm (Art.-Nr.: 68304100)

Seitenwand Höhe 178 cm (verkürzt):
-Seitenwand Breite: 75 cm (Art.-Nr.: 68314075)
-Seitenwand Breite: 80 cm (Art.-Nr.: 68314080)
-Seitenwand Breite: 90 cm (Art.-Nr.: 68314090)

SONDERGLAS ist gegen einen Aufpreis dazubestellbar:
- EDELGLAS (Art.-Nr.: APSG-K2-EDEL)
- MATTGLAS MITTIG 65 cm breit (Art.-Nr.: APSG-K2-MATT)
- MATTGLAS SANDGESTRAHLT (Art.-Nr.: APSG-K2-SAND)
- ECHTGLAS GRAU (Art.-Nr.: APSG-K2-GRAU)
- ECHTGLAS CHINCHILLA (Art.-Nr.: APSG-K2-CHIN)
- ECHTGLAS CARRÉ (Art.-Nr.: APSG-K2-CARRE)
- ECHTLGAS SPIEGEL pro Element (Art.-Nr.: APSG-SPIEGEL)
(Aufpreis gilt für Tür inkl. Seitenwand)

SONDERHÖHE über 200 cm bis max. 210 cm ist als Aufpreis dazubestellbar (Art.-Nr.: APSH-210)

STANGENGRIFF K2 klein (165 mm) ist als Aufpreis dazubestellbar (Art.-Nr.: APSZ-K1-G165)

HINWEISE zur Bestellung:
Bei Wunsch auf Sonderglas bitte den Artikel mit der entsprechenden Artikelnummer dazubestellen.
Alle Aufpreise für Sonderglas gelten für die Drehtür inkl. Seitenwand. Außer bei Echtglas Spiegel wird es pro Element berechnet.
Ab einer Breite (Drehtür) von 90 cm wird serienmäßig mit Kreuzverstrebung geliefert.

MERKMALE der Premium Softcube Drehtüren für Seitenwand Pendelbar:
Je nach Raumsituation ist auch die Kombination aus Pendeltür und Seitenwand möglich. Diese lässt sich an gegebene Vormauerungen oder Abschrägungen anpassen – ohne Verzicht auf den Komfort der Pendeltüren und die hohe Pflegeleichtigkeit des Scharniers. Das frische, softe Design der 6 mm Serie Premium Softcube findet sich in allen Komponenten wieder – in Griff, Scharnier, Wandprofil und Stabilisationsbügel. Das auf die sanfte Softcube-Formsprache abgestimmte Wandprofil lässt sich durch seine Clipstechnik noch leichter montieren und pflegen.

10 Jahre Qualitätsgarantie
Weitere Suchbegriffe: Duschabtrennung, HSK, Duschkabinen, Duschabtrennung von HSK, Duschkabinen von HSK, Echtglas-Duschabtrennung, Echtglas-Duschkabinen, Duschabtrennung aus Echtglas, Premium Softcube, Duschkabine Premium Softcube, Duschabtrennung Premium Softcube, Runddusche Preimium Softcube, Drehtür mit Seitenwand, Gleittür Nische, Gleittür, Nische, Eckdusche, Eckeinstieg, 4 teilig, 3 teilig, bodenfrei, Drehtür pendelbar Seitenwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 426,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,56*
€ 606,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,68*
€ 605,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,18*
€ 577,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,95*
€ 556,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,42*
€ 507,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.