Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSK Duschkabine Exklusiv Runddusche, 4-teilig, Echtglas, SONDERFARBEN, Radius 55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSK Duschkabine Exklusiv Runddusche, 4-teilig, Echtglas, SONDERFARBEN, Radius 55
HSK Duschkabine Exklusiv Runddusche, 4-teilig, Echtglas, SONDERFARBEN, Radius 55
Artikel-Nr.:
     2172-47725
Hersteller:
     HSK Duschkabinenbau
Herst.-Nr.:
     455520SOF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duschkabine
Fertigdusche
Komplettdusche
Runddusche
HSK Duschkabine Exklusiv Runddusche 4-teilig
und Heb-/Senktechnik des Exklusiv-Profils
und Inklusiv Wandbügel 204,5 cm
und Exklusiv abgerundeter Ganzmetall Knaufgriff

STANDARD GLASART: Echtglas klar, hell
SONDERFARBEN (WICHTIG: Bitte bei der Bestellung mit angeben):
- Rot (RAL 3003)
- Ebony (schwarz-matt)
- Bahama Beige
- Ägäis
- Jasmin
- Hewi Gelb
- Ultramarinblau
- Edelweiß

ABMESSUNGEN
90 x 100 R*
*Wichtig: Schenkelmaß der passenden Duschwanne ist spiegelbildlich.
Bitte bei Bestellung passende Version berücksichtigen
Höhe: 200 cm
Glasstärke: 6 mm
Wanneneinbaumaß: 88,5 – 90,5 cm / 98,5 - 100,5 cm
Verstellbereich: 2 cm

SONDERGLAS ist gegen einen Aufpreis dazubestellbar:
- EDELGLAS (Art.-Nr.: APSG-K2-EDEL)
- MATTGLAS MITTIG 65 cm breit (Art.-Nr.: APSG-K2-MATT)
- MATTGLAS SANDGESTRAHLT (Art.-Nr.: APSG-K2-SAND)
- ECHTGLAS CHINCHILLA (Art.-Nr.: APSG-K2-CHIN)
- ECHTGLAS PERLA (Art.-Nr.: APSG-K2-PERLA)
- ECHTLGAS SPIEGEL pro Element (Art.-Nr.: APSG-SPIEGEL)

HINWEISE zur Bestellung:
Bei Wunsch auf Sonderglas bitte den Artikel mit der entsprechenden Artikelnummer dazubestellen.

MERKMALE der Exklusiv Rundduschkabine:
Großzügig und elegant präsentiert sich dieses Exklusiv-Modell. Die aus Echtglas geformten, halbrunden Türelemente lassen sich komplett nach innen und außen öffnen. Je nach Geschmack ist diese Runddusche mit oder ohne Duschwanne nutzbar. Die Heb-/Senktechnik des Exklusiv-Profils hebt die Tür beim Öffnen leicht an. Im geschlossenen Zustand senkt er sie wie auch im 90° Winkel sanft ab. Der Exklusiv Stangengriff bietet ebenso wie der Knaufgriff ein komfortables Handling der 6 mm Echtglastüren. Durch die sanften Rundungen ist er perfekt auf das exklusive Design abgestimmt. Die aus Echtglas geformten Türelemente lassen sich über die ganze Breite nach innen und außen öffnen. Komfort mit und ohne Duschwanne.

10 Jahre Qualitätsgarantie
Weitere Suchbegriffe: duschkabine viertelkreis, Duschabtrennung, HSK, Duschkabinen, Duschabtrennung von HSK, Duschkabinen von HSK, Echtglas-Duschabtrennung, Echtglas-Duschkabinen, Duschabtrennung aus Echtglas, Exklusiv, Duschkabine Exklusiv, Exklusiv Duschkabine, Duschabtrennung Exklusiv, Runddusche Exklusiv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 771,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 905,98*
€ 1.078,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 892,62*
€ 1.062,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 850,74*
€ 1.012,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 819,28*
€ 974,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 771,65*
€ 918,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.