Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSK Duschkabine Exklusiv Drehtür (für Seitenwand), Echtglas, SONDERFARBEN, 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSK Duschkabine Exklusiv Drehtür (für Seitenwand), Echtglas, SONDERFARBEN, 90
HSK Duschkabine Exklusiv Drehtür (für Seitenwand), Echtglas, SONDERFARBEN, 90
Artikel-Nr.:
     2172-47857
Hersteller:
     HSK Duschkabinenbau
Herst.-Nr.:
     400090SOF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duschkabine
Duschkabinentür
Tür für Duschkabinen
tür für duschkabinen
HSK Duschkabine Exklusiv Drehtür (für Kombination mit Seitenwand)
und Heb-/Senktechnik des Exklusiv-Profils
Aufpreis für Stangengriff, chrom

STANDARD GLASART: Echtglas klar, hell
SONDERFARBEN (WICHTIG: Bitte bei der Bestellung mit angeben):
- Rot (RAL 3003)
- Ebony (schwarz-matt)
- Bahama Beige
- Ägäis
- Jasmin
- Hewi Gelb
- Ultramarinblau
- Edelweiß

ABMESSUNGEN
Breite: 90 cm
Höhe: 200 cm
Glasstärke: 6 mm
Wanneneinbaumaß: 88,5 - 90,5 cm
Fließenmaß: 84,9 - 86,9 cm
Einstieg: 76 cm
Verstellbereich: 2 cm

Wichtig: Bitte Anschlag der Tür angeben (Links oder Rechts)
U-Kabine nicht möglich.

SEITENWAND ist gegen einen Aufpreis in folgenden Größen dazubestellbar:
- Höhe: 200 cm / Breite: 75 cm (Art.-Nr.: 430075-SOF)
- Höhe: 200 cm / Breite: 80 cm (Art.-Nr.: 430080-SOF)
- Höhe: 200 cm / Breite: 90 cm (Art.-Nr.: 430090-SOF)
- Höhe: 200 cm / Breite: 100 cm (Art.-Nr.: 430100-SOF)
Eine verkürzte Seitenwand ist auf Anfrage möglich

SONDERGLAS ist gegen einen Aufpreis dazubestellbar (für Tür inkl. Seitenwand):
- EDELGLAS (Art.-Nr.: APSG-K2-EDEL)
- MATTGLAS MITTIG 65 cm breit (Art.-Nr.: APSG-K2-MATT)
- MATTGLAS SANDGESTRAHLT (Art.-Nr.: APSG-K2-SAND)
- ECHTGLAS GRAU (Art.-Nr.: APSG-K2-GRAU)
- ECHTGLAS CHINCHILLA (Art.-Nr.: APSG-K2-CHIN)
- ECHTGLAS PERLA (Art.-Nr.: APSG-K2-PERLA)
- ECHTGLAS CARRE (Art.-Nr.: APSG-K2-CARRE)
- ECHTLGAS SPIEGEL pro Element (Art.-Nr.: APSG-SPIEGEL)

HINWEISE zur Bestellung:
Bei Wunsch auf Sonderglas bitte den Artikel mit der entsprechenden Artikelnummer dazubestellen.

MERKMALE der Exklusiv Drehtür (für Kombination mit Seitenwand):
Ideal für nebeneinander stehende Bade- und Duschwannen mit unterschiedlichen Tiefenmaßen. Durch die separate, schwenkbare Seitenwand sind teure Sondermaße vermeidbar. Besonders einfach: die Pflege!

10 Jahre Qualitätsgarantie
Weitere Suchbegriffe: Duschabtrennung, HSK, Duschkabinen, Duschabtrennung von HSK, Duschkabinen von HSK, Echtglas-Duschabtrennung, Echtglas-Duschkabinen, Duschabtrennung aus Echtglas, Exklusiv, Duschkabine Exklusiv, Exklusiv Duschkabine, Duschabtrennung Exklusiv, Runddusche Exklusiv, Runddusche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 383,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,77*
€ 548,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,10*
€ 546,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,76*
€ 523,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,18*
€ 505,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,76*
€ 456,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.