Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTISET Funktionsbecken (Ausgussbecken) m. Seifenschale 550 x 450 mm, 2 Haken,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MULTISET Funktionsbecken (Ausgussbecken) m. Seifenschale 550 x 450 mm, 2 Haken,
MULTISET Funktionsbecken (Ausgussbecken) m. Seifenschale 550 x 450 mm, 2 Haken,
Artikel-Nr.:
     2172-48103
Hersteller:
     SANITäR EISENBERG
Herst.-Nr.:
     60005010099
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausgussbecken
Handwasch-Ausguss-Kombi
Handwasch-Ausguss-Kombination
Handwasch-Ausgussbecken
MULTISET Funktionsbecken m. Seifenschale 550 x 450 mm, 2 Haken, weiß

60.005.01..0099

multiset Funktionsbecken mit Überlauf
und Spritzschutzrückwand aus
schlagfestem, temperatur- und
witterungsbeständigem Kunststoff, 10
Jahre Garantie auf die Bruchfestigkeit,
Fassungsvermögen ca. 12 L, mit
Edelstahlreling und Seifenschale, 2
Haken zur Befestigung an der Reling, 2
seitlich integrierte Handtuchhalter,
Markierungen in der Ablagefläche zur
Anbringung von Seifenspender* und
Armatur* (*werden nicht mitgeliefert),
komplett mit Überlauf, Ablaufventil G1
1/2, Sieb, Stopfen mit Kette, Montageset
mit verdeckten Aufhängungen, Verpackung
im Karton Farbe: weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,44*
€ 138,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,82*
€ 137,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,78*
€ 137,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,25*
€ 114,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.