Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSK Duschkabine Exklusiv Drehtür Nische (mit geteilten Türelementen), Echtglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSK Duschkabine Exklusiv Drehtür Nische (mit geteilten Türelementen), Echtglas
HSK Duschkabine Exklusiv Drehtür Nische (mit geteilten Türelementen), Echtglas
Artikel-Nr.:
     2172-48244
Hersteller:
     HSK Duschkabinenbau
Herst.-Nr.:
     403100C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duschkabine
Duschkabinentür
Tür für Duschkabinen
duschkabine breite 1meter
HSK Duschkabine Exklusiv Drehtür Nische (mit geteilten Türelementen)
und Heb-/Senktechnik des Exklusiv-Profils
Aufpreis für Stangengriff, chrom

STANDARD GLASART: Echtglas klar, hell
PROFILFARBE: Chrom-Optik

ABMESSUNGEN
Breite: 100 cm
Höhe: 200 cm
Glasstärke: 6 mm
Wanneneinbaumaß: 97,0 - 100,5 cm
Einstieg: 84 cm
Verstellbereich: 2 cm

Wichtig: Bitte Anschlag der Tür angeben (Links oder Rechts)

SONDERGLAS ist gegen einen Aufpreis dazubestellbar:
- EDELGLAS (Art.-Nr.: APSG-K1-EDEL)
- MATTGLAS MITTIG 65 cm breit (Art.-Nr.: APSG-K1-MATT)
- MATTGLAS SANDGESTRAHLT (Art.-Nr.: APSG-K1-SAND)
- ECHTGLAS GRAU (Art.-Nr.: APSG-K1-GRAU)
- ECHTGLAS CHINCHILLA (Art.-Nr.: APSG-K1-CHIN)
- ECHTGLAS PERLA (Art.-Nr.: APSG-K1-PERLA)
- ECHTGLAS CARRE (Art.-Nr.: APSG-K1-CARRE)
- ECHTLGAS SPIEGEL pro Element (Art.-Nr.: APSG-SPIEGEL)

HINWEISE zur Bestellung:
Bei Wunsch auf Sonderglas bitte den Artikel mit der entsprechenden Artikelnummer dazubestellen.

MERKMALE der Exklusiv Drehtür Nische(mit geteilten Türelementen):
Einladend zeigt sich diese Nischenvariante mit einem breiten Einstieg bis zu 100 cm. Die Tür öffnet 90° nach außen und ist mit funktionalem Heb-/Senk-Mechanismus ausgestattet. Eine individuelle Variante bietet die geteilte Nischendrehtür. Durch die Zweiteilung wird das Duschen von Jung und Alt erleichtert.

10 Jahre Qualitätsgarantie
Weitere Suchbegriffe: tür für duschkabinen, Duschabtrennung, HSK, Duschkabinen, Duschabtrennung von HSK, Duschkabinen von HSK, Echtglas-Duschabtrennung, Echtglas-Duschkabinen, Duschabtrennung aus Echtglas, Exklusiv, Duschkabine Exklusiv, Exklusiv Duschkabine, Duschabtrennung Exklusiv, Runddusche Exklusiv, Runddusche, Drehtür, Nische, geteilt, Türelement
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 547,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,49*
€ 780,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,15*
€ 774,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,79*
€ 735,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 594,31*
€ 707,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 547,11*
€ 651,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.