Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSK Duschkabine Exklusiv Eckeinstieg mit Drehfalttür, Echtglas, CHROM-OPTIK, L8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSK Duschkabine Exklusiv Eckeinstieg mit Drehfalttür, Echtglas, CHROM-OPTIK, L8
HSK Duschkabine Exklusiv Eckeinstieg mit Drehfalttür, Echtglas, CHROM-OPTIK, L8
Artikel-Nr.:
     2172-48785
Hersteller:
     HSK Duschkabinenbau
Herst.-Nr.:
     426014C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duschkabine
HSK Duschkabine Exklusiv Eckeinstieg mit Drehfalttür
und Heb-/Senktechnik des Exklusiv-Profils

Bei Profilfarben Alu silber-matt, chrom-satiniert und chromoptik, werden Scharniere + Griffe in chrom geliefert. (Aufpreis für zusätzlichen Griff am zweiten Türelement Art.-Nr.: APSZ-K1-GRUND)
Bitte gewünschte Scharnierform Softcube oder Classic angeben.
Serienmäßig wird Scharnierform Softcube, innen glasbündig geliefert.
(Optional Scharnierform Classic wählbar - Bitte bei Bestellung angeben!)

STANDARD GLASART: Echtglas klar, hell
PROFILFARBE: Chrom-Optik

ABMESSUNGEN
Breite Links: 80 cm
Breite Rechts 80 cm
Höhe: 200 cm
Glasstärke: 6 mm
Wanneneinbaumaß: 78,5 - 80,5 cm
Fliesenmaß: 74,9 – 76,9 cm
Vorderes Türelement (T1): 32,0 cm
Hinteres Türelement (T2): 41,5 cm
Verstellbereich: 2 cm
Einstiegsbreite: 82 cm

SONDERGLAS ist gegen einen Aufpreis dazubestellbar:
- EDELGLAS (Art.-Nr.: APSG-K2-EDEL)
- MATTGLAS MITTIG 65 cm breit (Art.-Nr.: APSG-K2-MATT)
- MATTGLAS SANDGESTRAHLT (Art.-Nr.: APSG-K2-SAND)
- ECHTGLAS GRAU (Art.-Nr.: APSG-K2-GRAU)
- ECHTGLAS CHINCHILLA (Art.-Nr.: APSG-K2-CHIN)
- ECHTGLAS CARRE (Art.-Nr.: APSG-K2-CARRE)
- ECHTLGAS SPIEGEL pro Element (Art.-Nr.: APSG-SPIEGEL)
Bitte angeben, welche Elemente in Ausführung Echtglas, Spiegel geliefert werden sollen

HINWEISE zur Bestellung:
Bei Wunsch auf Sonderglas bitte den Artikel mit der entsprechenden Artikelnummer dazubestellen.

MERKMALE der Exklusiv Eckeinstieg:
Besonders großzügig und bis zu 120 x 120 cm lieferbar: Der Eckeinstieg aus der Drehfalttürmodellpalette. Der speziell entwickelte Griff ist mit einem funktionalen Gummipuffer ausgestattet. Er verhindert das harte Anschlagen ans Glas und macht den Griff auch mit feuchten Händen rutschsicher. NEU: ein zusätzlicher, optionaler Griff am wandangeschlagenen Türteil. Er erleichtert die Bedienung in der Dusche und macht die Handhabung noch sanfter.

10 Jahre Qualitätsgarantie
Weitere Suchbegriffe: Duschabtrennung, HSK, Duschkabinen, Duschabtrennung von HSK, Duschkabinen von HSK, Echtglas-Duschabtrennung, Echtglas-Duschkabinen, Duschabtrennung aus Echtglas, Exklusiv, Duschkabine Exklusiv, Exklusiv Duschkabine, Duschabtrennung Exklusiv, Runddusche Exklusiv, Runddusche, Eckeinstieg, Drehfalttür
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 779,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 915,41*
€ 1.089,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 900,45*
€ 1.071,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 857,60*
€ 1.020,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 825,74*
€ 982,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 779,48*
€ 927,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.