Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSK Duschkabine Exklusiv Drehfalttür (für Kombination mit Seitenwand), Echtgla


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSK Duschkabine Exklusiv Drehfalttür (für Kombination mit Seitenwand), Echtgla
HSK Duschkabine Exklusiv Drehfalttür (für Kombination mit Seitenwand), Echtgla
Artikel-Nr.:
     2172-48843
Hersteller:
     HSK Duschkabinenbau
Herst.-Nr.:
     407075A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duschkabine
HSK Duschkabine Exklusiv Drehfalttür (für Kombination mit Seitenwand)
und Heb-/Senktechnik des Exklusiv-Profils

Bei Profilfarben Alu silber-matt, chrom-satiniert und chromoptik, werden Scharniere + Griffe in chrom geliefert. (Aufpreis für zusätzlichen Griff am zweiten Türelement Art.-Nr.: APSZ-K1-GRUND)
Bitte gewünschte Scharnierform Softcube oder Classic angeben.
Serienmäßig wird Scharnierform Softcube, innen glasbündig geliefert.
(Optional Scharnierform Classic wählbar - Bitte bei Bestellung angeben!)

STANDARD GLASART: Echtglas klar, hell
PROFILFARBE: Alu silber-matt

ABMESSUNGEN
Breite: 75 cm
Höhe: 200 cm
Glasstärke: 6 mm
Wanneneinbaumaß: 73,5 - 75,5 cm
Fließenmaß: 69,9 - 71,9 cm
Vorderes Türelement (T1): 30,0 cm
Hinteres Türelement (T2): 38,5 cm
Verstellbereich: 2 cm
Einstiegsbreite: 62,5 cm

WICHTIG: Bitte Anschlag der Tür angeben (Links oder Rechts)

SEITENWAND ist gegen einen Aufpreis in folgenden Größen dazubestellbar:
- Höhe: 200 cm / Breite: 75 cm (Art.-Nr.: 436075-A)
- Höhe: 200 cm / Breite: 80 cm (Art.-Nr.: 436080-A)
- Höhe: 200 cm / Breite: 90 cm (Art.-Nr.: 436090-A)
- Höhe: 200 cm / Breite: 100 cm (Art.-Nr.: 436100-A)

SONDERGLAS ist gegen einen Aufpreis dazubestellbar:
- EDELGLAS (Art.-Nr.: APSG-K2-EDEL)
- MATTGLAS MITTIG 65 cm breit (Art.-Nr.: APSG-K2-MATT)
- MATTGLAS SANDGESTRAHLT (Art.-Nr.: APSG-K2-SAND)
- ECHTGLAS GRAU (Art.-Nr.: APSG-K2-GRAU)
- ECHTGLAS CHINCHILLA (Art.-Nr.: APSG-K2-CHIN)
- ECHTGLAS CARRE (Art.-Nr.: APSG-K2-CARRE)
- ECHTLGAS SPIEGEL pro Element (Art.-Nr.: APSG-SPIEGEL)
Bitte angeben, welche Elemente in Ausführung Echtglas, Spiegel geliefert werden sollen

HINWEISE zur Bestellung:
Bei Wunsch auf Sonderglas bitte den Artikel mit der entsprechenden Artikelnummer dazubestellen.

MERKMALE der Exklusiv Drehfalttür (für Kombination mit Seitenwand):
Die unterschiedlichsten Drehfalttürlösungen der Serie Exklusiv bieten einen großen Einstieg bei geringem Platzbedarf. Die Türelemente lassen sich komplett und einfach nach innen und außen falten. Die soliden Stabilisationsbügel halten die Echtglas-Seitenwände zuverlässig und sicher.

10 Jahre Qualitätsgarantie
Weitere Suchbegriffe: Duschabtrennung, HSK, Duschkabinen, Duschabtrennung von HSK, Duschkabinen von HSK, Echtglas-Duschabtrennung, Echtglas-Duschkabinen, Duschabtrennung aus Echtglas, Exklusiv, Duschkabine Exklusiv, Exklusiv Duschkabine, Duschabtrennung Exklusiv, Runddusche Exklusiv, Runddusche, Eckeinstieg, Drehfalttür, Nische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 350,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,45*
€ 501,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,66*
€ 500,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,18*
€ 480,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,33*
€ 464,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,57*
€ 417,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.