Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSK Duschkabine Atelier Runddusche 4-teilig, Echtglas, CHROM-OPTIK, Breite 100 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSK Duschkabine Atelier Runddusche 4-teilig, Echtglas, CHROM-OPTIK, Breite 100 x
HSK Duschkabine Atelier Runddusche 4-teilig, Echtglas, CHROM-OPTIK, Breite 100 x
Artikel-Nr.:
     2172-48910
Hersteller:
     HSK Duschkabinenbau
Herst.-Nr.:
     1750100550C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duschkabine
Fertigdusche
Komplettdusche
Runddusche
HSK Duschkabine Atelier Runddusche 4-teilig
mit innen glasbündigen Scharnieren und Clipsprofil

STANDARD GLASART: Echtglas klar, hell
PROFILFARBE: Chrom-Optik

ABMESSUNGEN
Breite: 100 cm
Tiefe: 100 cm
Höhe: 200 cm
Glasstärke gerade Elemente: 8 mm
Glasstärke gebogene Elemente: 6 mm
Wanneneinbaumaß: 98,5 - 100,5 cm
Festelement: 37 cm
Einstieg: 82 cm
Verstellbereich: 2 cm
Radius: 55 cm
Mittlerer Radius: 52,3 cm

SONDERGLAS ist gegen einen Aufpreis dazubestellbar:
- EDELGLAS (Art.-Nr.: APSG-K2-EDEL)
- MATTGLAS MITTIG 65 cm breit (Art.-Nr.: APSG-K2-MATT)
- MATTGLAS SANDGESTRAHLT (Art.-Nr.: APSG-K2-SAND)
- ECHTLGAS SPIEGEL pro Element (Art.-Nr.: APSG-SPIEGEL)
Bitte angeben, welche Elemente in Ausführung Echtglas, Spiegel geliefert werden sollen

HINWEISE zur Bestellung:
Bei Wunsch auf Sonderglas bitte den Artikel mit der entsprechenden Artikelnummer dazubestellen.

MERKMALE der Atelier Runddusche 4-teilig:
Viel Raum für Entspannung bietet diese asymmetrische Runddusche mit 6 mm starkem Glas. Die innen glasbündigen Heb-/Senk-Scharniere sowie die glatten Wandprofile lassen sich schnell und einfach reinigen. Der beidseitige Stangengriff ist optional wählbar.

10 Jahre Qualitätsgarantie
Weitere Suchbegriffe: duschkabine viertelkreis, duschkabine breite 1meter, Duschabtrennung, HSK, Duschkabinen, Duschabtrennung von HSK, Duschkabinen von HSK, Echtglas-Duschabtrennung, Echtglas-Duschkabinen, Duschabtrennung aus Echtglas, Atelier, Duschkabine Atielier, Atelier Duschkabine, Duschabtrennung Atelier, Runddusche Atelier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 930,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.089,32*
€ 1.296,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.072,57*
€ 1.276,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.021,49*
€ 1.215,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 984,42*
€ 1.171,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 930,61*
€ 1.107,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.