Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSK Duschkabine Atelier Drehtür (für Kombination mit Seitenwand), Echtglas, CH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSK Duschkabine Atelier Drehtür (für Kombination mit Seitenwand), Echtglas, CH
HSK Duschkabine Atelier Drehtür (für Kombination mit Seitenwand), Echtglas, CH
Artikel-Nr.:
     2172-48929
Hersteller:
     HSK Duschkabinenbau
Herst.-Nr.:
     1770090C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duschkabine
Duschkabinentür
Tür für Duschkabinen
tür für duschkabinen
HSK Duschkabine Atelier Drehtür (für Kombination mit Seitenwand)
mit innen glasbündigen Scharnieren und Clipsprofil

STANDARD GLASART: Echtglas klar, hell
PROFILFARBE: Chrom-Optik

ABMESSUNGEN
Breite: 90 cm
Höhe: 200 cm
Glasstärke: 8 mm
Wanneneinbaumaß: 88,5 - 90,5 cm
Fließenmaß: 85,3 - 87,3 cm
Festelement: 27 cm
Einstieg: 57 cm
Verstellbereich: 2 cm

Wichtig: Bitte Anschlag der Tür angeben (Links oder Rechts)

SEITENWAND Höhe 200 cm ist gegen einen Aufpreis in folgenden Größen dazubestellbar:
- Höhe: 200 cm / Breite: 75 cm (Art.-Nr.: 1790075-C)
- Höhe: 200 cm / Breite: 80 cm (Art.-Nr.: 1790080-C)
- Höhe: 200 cm / Breite: 90 cm (Art.-Nr.: 1790090-C)
- Höhe: 200 cm / Breite: 100 cm (Art.-Nr.: 1790100-C)
- Höhe: 200 cm / Breite: 120 cm (Art.-Nr.: 1790120-C)
- Höhe: 200 cm / Breite: 140 cm (Art.-Nr.: 1790140-C)
- Höhe: 200 cm / Breite: 160 cm (Art.-Nr.: 1790160-C)

SEITENWAND Höhe 178 cm (verkürzt):
- Höhe: 178 cm / Breite: 75 cm (Art.-Nr.: 1791075-C)
- Höhe: 178 cm / Breite: 80 cm (Art.-Nr.: 1791080-C)
- Höhe: 178 cm / Breite: 90 cm (Art.-Nr.: 1791090-C)

SONDERGLAS ist gegen einen Aufpreis dazubestellbar (für Tür inkl. Seitenwand):
- EDELGLAS (Art.-Nr.: APSG-K2-EDEL)
- ECHTGLAS SHOWER GUARD (Art.-Nr.: APSG-K2-GUARD)
- MATTGLAS MITTIG 65 cm breit (Art.-Nr.: APSG-K2-MATT)
- MATTGLAS SANDGESTRAHLT (Art.-Nr.: APSG-K2-SAND)
- ECHTGLAS GRAU (Art.-Nr.: APSG-K2-GRAU)
- ECHTGLAS CHINCHILLA (Art.-Nr.: APSG-K2-CHIN)
- ECHTGLAS CARRE (Art.-Nr.: APSG-K2-CARRE)
- ECHTLGAS SPIEGEL pro Element (Art.-Nr.: APSG-SPIEGEL)
(Bitte angeben, welche Elemente in Ausführung Echtglas, Spiegel geliefert werden sollen)

HINWEISE zur Bestellung:
Bei Wunsch auf Sonderglas bitte den Artikel mit der entsprechenden Artikelnummer dazubestellen.

MERKMALE der Atelier Drehtür (für Kombination mit Seitenwand):
Diese Drehtür mit Seitenwand bietet einen großzügigen Zugang und schließt zuverlässig dicht über die hochwertige Magnetdichtleiste. Die Glasmattierung: Ein optisches Highlight und ein zeitloser Sichtschutz!

10 Jahre Qualitätsgarantie
Weitere Suchbegriffe: Duschabtrennung, HSK, Duschkabinen, Duschabtrennung von HSK, Duschkabinen von HSK, Echtglas-Duschabtrennung, Echtglas-Duschkabinen, Duschabtrennung aus Echtglas, Atelier, Duschkabine Atelier, Atelier Duschkabine, Duschabtrennung Atelier, Gleittür, Gleittür Atelier, Drehtür, Nische, Seitenwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 465,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,71*
€ 669,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,90*
€ 665,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,70*
€ 635,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,07*
€ 611,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,93*
€ 554,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.