Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSK Duschkabine Atelier verkürzte Seitenwand (für Kombination mit Drehtür), E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSK Duschkabine Atelier verkürzte Seitenwand (für Kombination mit Drehtür), E
HSK Duschkabine Atelier verkürzte Seitenwand (für Kombination mit Drehtür), E
Artikel-Nr.:
     2172-48940
Hersteller:
     HSK Duschkabinenbau
Herst.-Nr.:
     1791080C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duschkabine
Duschkabinentür
Tür für Duschkabinen
HSK Duschkabine Atelier verkürzte Seitenwand (für Kombination mit Drehtür)
mit innen glasbündigen Scharnieren und Clipsprofil

STANDARD GLASART: Echtglas klar, hell
PROFILFARBE: Chrom-Optik

ABMESSUNGEN
Breite: 80 cm
Höhe: 178 cm
Glasstärke: 8 mm
Wanneneinbaumaß: 78,5 - 80,5 cm
Verstellbereich: 2 cm

Wichtig: Bitte Anschlag der Tür angeben (Links oder Rechts)

Die für Sie dazu passende Drehtür finden Sie als Aufpreis unter folgender Artikelnummer mit folgender Drehtüren Breite:
- Höhe: 200 cm / Breite: 75 cm (Art.-Nr.: 1770075-C)
- Höhe: 200 cm / Breite: 80 cm (Art.-Nr.: 1770080-C)
- Höhe: 200 cm / Breite: 90 cm (Art.-Nr.: 1770090-C)
- Höhe: 200 cm / Breite: 100 cm (Art.-Nr.: 1770100-C)
- Höhe: 200 cm / Breite: 120 cm (Art.-Nr.: 1770120-C)

SONDERGLAS ist gegen einen Aufpreis dazubestellbar (für Seitenwand inkl. Drehtür):
- EDELGLAS (Art.-Nr.: APSG-K2-EDEL)
- ECHTGLAS SHOWER GUARD (Art.-Nr.: APSG-K2-GUARD)
- MATTGLAS SANDGESTRAHLT (Art.-Nr.: APSG-K2-SAND)
- ECHTGLAS GRAU (Art.-Nr.: APSG-K2-GRAU)
- ECHTGLAS CHINCHILLA (Art.-Nr.: APSG-K2-CHIN)
- ECHTGLAS CARRE (Art.-Nr.: APSG-K2-CARRE)
- ECHTLGAS SPIEGEL pro Element (Art.-Nr.: APSG-SPIEGEL)
(Bitte angeben, welche Elemente in Ausführung Echtglas, Spiegel geliefert werden sollen)

HINWEISE zur Bestellung:
Bei Wunsch auf Sonderglas bitte den Artikel mit der entsprechenden Artikelnummer dazubestellen.

MERKMALE der Atelier verkürzte Seitenwand (für Kombination mit Drehtür):
Diese Drehtür mit verkürzter Seitenwand bietet einen großzügigen Zugang und schließt zuverlässig dicht über die hochwertige Magnetdichtleiste. Die Glasmattierung: Ein optisches Highlight und ein zeitloser Sichtschutz!

10 Jahre Qualitätsgarantie
Weitere Suchbegriffe: Duschabtrennung, HSK, Duschkabinen, Duschabtrennung von HSK, Duschkabinen von HSK, Echtglas-Duschabtrennung, Echtglas-Duschkabinen, Duschabtrennung aus Echtglas, Atelier, Duschkabine Atelier, Atelier Duschkabine, Duschabtrennung Atelier, Gleittür, Gleittür Atelier, Drehtür, Nische, Seitenwand, Drehfalttür, verkürzt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 333,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,65*
€ 475,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,76*
€ 474,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,42*
€ 458,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,85*
€ 442,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,71*
€ 397,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.