Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSK Duschkabine Atelier verkürzte Seitenwand (für Kombination mit Drehtür Pen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSK Duschkabine Atelier verkürzte Seitenwand (für Kombination mit Drehtür Pen
HSK Duschkabine Atelier verkürzte Seitenwand (für Kombination mit Drehtür Pen
Artikel-Nr.:
     2172-48969
Hersteller:
     HSK Duschkabinenbau
Herst.-Nr.:
     17915080C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duschkabine
Duschkabinentür
Tür für Duschkabinen
tür für duschkabinen
HSK Duschkabine Atelier verkürzte Seitenwand (für Kombination mit Drehtür Pendelbar)
mit innen glasbündigen Scharnieren und Clipsprofil

STANDARD GLASART: Echtglas klar, hell
PROFILFARBE: Chrom-Optik

ABMESSUNGEN
Breite: 80 cm
Höhe: 178 cm
Glasstärke: 8 mm
Wanneneinbaumaß: 78,5 - 80,5 cm
Fließenmaß: 75,3 - 77,3 cm
Verstellbereich: 2 cm

Wichtig: Bitte Anschlag der Tür angeben (Links oder Rechts)

DREHTÜR Pendelbar ist gegen einen Aufpreis in folgenden Größen dazubestellbar:
- Höhe: 200 cm / Breite: 75 cm (Art.-Nr.: 17705075-C)
- Höhe: 200 cm / Breite: 80 cm (Art.-Nr.: 17705080-C)
- Höhe: 200 cm / Breite: 90 cm (Art.-Nr.: 17705090-C)
- Höhe: 200 cm / Breite: 100 cm (Art.-Nr.: 17705100-C)
- Höhe: 200 cm / Breite: 120 cm (Art.-Nr.: 17705120-C)

SONDERGLAS ist gegen einen Aufpreis dazubestellbar (für Seitenwand inkl. Drehtür):
- EDELGLAS (Art.-Nr.: APSG-K2-EDEL)
- ECHTGLAS SHOWER GUARD (Art.-Nr.: APSG-K2-GUARD)
- MATTGLAS SANDGESTRAHLT (Art.-Nr.: APSG-K2-SAND)
- ECHTGLAS GRAU (Art.-Nr.: APSG-K2-GRAU)
- ECHTGLAS CHINCHILLA (Art.-Nr.: APSG-K2-CHIN)
- ECHTGLAS CARRE (Art.-Nr.: APSG-K2-CARRE)
- ECHTLGAS SPIEGEL pro Element (Art.-Nr.: APSG-SPIEGEL)
(Bitte angeben, welche Elemente in Ausführung Echtglas, Spiegel geliefert werden sollen)

HINWEISE zur Bestellung:
Bei Wunsch auf Sonderglas bitte den Artikel mit der entsprechenden Artikelnummer dazubestellen.

MERKMALE der Atelier verkürzte Seitenwand (für Kombination mit Drehtür Pendelbar):
Diese Drehtür mit Seitenwand bietet einen großzügigen Zugang und schließt zuverlässig dicht über die hochwertige Magnetdichtleiste. Die Glasmattierung: Ein optisches Highlight und ein zeitloser Sichtschutz!

10 Jahre Qualitätsgarantie
Weitere Suchbegriffe: Duschabtrennung, HSK, Duschkabinen, Duschabtrennung von HSK, Duschkabinen von HSK, Echtglas-Duschabtrennung, Echtglas-Duschkabinen, Duschabtrennung aus Echtglas, Atelier, Duschkabine Atelier, Atelier Duschkabine, Duschabtrennung Atelier, Gleittür, Gleittür Atelier, Drehtür, Nische, Seitenwand, Pendelbar, verkürzt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 333,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,71*
€ 480,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,19*
€ 479,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,21*
€ 461,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,48*
€ 445,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,03*
€ 396,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.