Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REFLEX Membran-Druckausdehnungsgefäß N 25, grau, 4 bar -Neu-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2172-49254
Hersteller:
     Reflex Winkelmann
Herst.-Nr.:
     8206301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausdehnungsbehälter
Ausdehnungsgefäß
ausdehnungsgefäß
REFLEX Membran-Druckausdehnungsgefäß N 25, grau, 4 bar -Neu-
Abbildung ähnlich

Reflex Reflex N 25 Membran-Druckausdehnungsgefäß für geschlossene Heiz- und Kühlwassersysteme. Gefässe sind gebaut nach DIN EN 13831. Zulassung gemäß Richtlinie für Druckgeräte 2014/68/EU. -langlebige Epoxidharzbeschichtung nicht tauschbare Halbmembran nach DIN EN 13831 ab 35 Liter stehend für Frostschutzmittelzusatz mindestens 25 bis 50 % mit Gewindeanschlüssen max. zulässige Systemtemperatur 120 'C zulässige Betriebstemperatur 70 'C Hinweis: Keine Bewilligungspflicht gemäß Schweizer Richtlinie SWKI HE301-01 und SVTI bei (PSV * VN <= 3.000 bar * Liter).
Weitere Suchbegriffe: Watts, Druckausdehnungsgefäß, AG für Wasser, Gefäß für Brauchwasser, Ausdehnungsgefäß für Wasser, Wipp, Wipp BWB 8, Brauchwassergefäß, Brauchwassergefäß 8 Liter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 33,12*
€ 43,98*
40 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 33,26*
€ 44,20*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 33,18*
€ 44,54*
6 Tage
10
1
€ 6,95*
ab € 33,10*
€ 44,56*
Lager 2172
3
1
€ 6,90*
ab € 45,49*
€ 59,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reflex Winkelmann
7302000
ab € 44,71*
Ähnlich
Reflex Winkelmann
7303000
ab € 51,71*
Ähnlich
Reflex Winkelmann
7304000
ab € 63,46*
Ähnlich
Reflex Winkelmann
7303900
ab € 80,56*
Ähnlich
Reflex Winkelmann
7301000
ab € 43,59*
Ähnlich
Reflex Winkelmann
8203301
ab € 25,24*
Ähnlich
Reflex Winkelmann
8204301
ab € 26,49*
Ähnlich
Reflex Winkelmann
8208401
ab € 40,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.