Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSB Hauswasserwerk Multi Eco-Pro 34, mit Schaltautomat Controlmatic E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KSB Hauswasserwerk Multi Eco-Pro 34, mit Schaltautomat Controlmatic E
KSB Hauswasserwerk Multi Eco-Pro 34, mit Schaltautomat Controlmatic E
Artikel-Nr.:
     2172-49409
Hersteller:
     KSB
Herst.-Nr.:
     27372
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckwasserpumpe
Hauswasserstation
Hauswasserwerk
ksb hauswasserwerk
KSB Hauswasserwerk Multi Eco-Pro 34, mit Schaltautomat Controlmatic E

Steckerfertiges Hauswasserwerk,bestehend
aus selbstansaugender Kreiselpumpe und
Schalt- u. Überwachungsgerät.
Pumpen- und anlagenschonende
Arbeitsweise durch druckabhängige
Einschaltung u.strömungsabhängige
Abschaltung,
mit integriertem Trockenlaufschutz und
Rückflussverhinderer.
Antrieb:
Einphasen-Wechselstrommotor 220-240 V
mit eingebautem thermischem Überlast-
schutz, IP 44, Isolationsklasse F
Pumpengehäuse: Grauguss,
antikorrosionsbeschichtet
Stufengehäuse: Noryl
Mantel: Edelstahl
Laufrad: Noryl
Welle: Chromstahl
Fördermedium: ___________________
Förderstrom: ________ m3/h
Förderhöhe: ________ m
Saughöhe: bis 8 m
Betriebstemperatur: 60 oC max. 10 Min.
im Dauerbetrieb: max. 50 oC
Anlagenenddruck: bis 6 bar
Betriebsspannung: 1ph 220-240 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Drehzahl: 2800 1/min
Anschlussleistung P1: 0,66 kW
Nennstrom: 3,10 A
Schutzart: IP44
Anschluss Saugseite: G 1
Anschluss Druckseite: G 1
Gewicht: 13,00
Fabrikat: KSB
Baureihe: Multi Eco-Pro
Baugröße: 34
Artikelnummer: 39019125
EAN/GTIN: 3247540041200
Materialpreisgruppe: 42
Weitere Suchbegriffe: druckwasserpumpe, Zehnder, Pumpen, Unterwasserpumpen, Gartenpumpe, Tiefbrunnenpumpe, Beregnungspaket, Wasserversorgungspaket, Kreiselpumpe, Druckkessel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 385,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,18*
€ 549,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,49*
€ 545,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,31*
€ 528,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,83*
€ 512,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,48*
€ 458,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.