| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-49537 Herst.-Nr.: 0014A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SFA Hebeanlage SaniAccess 2 Anschluss an WC u. WT, 550W
Überall dort, wo Keramiktoiletten entweder unter Kanalniveau abwassertechnisch zu entsorgen sind oder ein WC weit weg vom Fallrohr eingebaut werden soll, kommt die SANIACCESS 2 in Frage. Sie nimmt neben dem Abwasser aus dem WC auch das vom Waschtisch bzw. Urinal auf und pumpt es bis zu 5m hoch oder max. 100m weit.
Die Anlage ist steckfertig, schallgedämmt mit 5-Jahren-Garantie (nur bei Kauf und Einbau durch den Installateur).
Leistung: 550 W Abmessung (B/T/H): 424 x 166 x 268 mm Druckstutzen: 1 x DN 25-32 Einleitungsöffnung: 1 x DN 100, 2 x DN 40 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schmutzwasser-Hebeanlage, Schmutzwasserhebeanlage, Selbstschlussarmatur, Sensor-Armatur, Waschbecken, Waschtisch, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, selbstschluss-waschtischbatterie, Kleinhebeanlagen, SFA, Fäkalien, Fäkalienhebeanlagen, WC-Hebeanlagen, WC Hebeanlagen, Sanitär Hebeanlagen, SaniCompactLuxe, SANICOMPACT, Hebeanlage, SaniAccess, Anschluss |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 504,52* | € 578,68* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 507,87* | € 581,19* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 506,13* | € 581,50* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 506,12* | € 595,57* | | | | Lager 2172 | | | | | | € 6,90* | ab € 527,77* | € 606,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|