Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OILSTOP Membran-Antiheberventil 3/8"IG, max. Öldurchs. 200 l/h, 1-4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OILSTOP Membran-Antiheberventil 3/8"IG, max. Öldurchs. 200 l/h, 1-4 m
OILSTOP Membran-Antiheberventil 3/8"IG, max. Öldurchs. 200 l/h, 1-4 m
Artikel-Nr.:
     2172-49588
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     2104203
EAN/GTIN:
     4026755240474
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
anschlussverschraubung oventrop
anschlussverschraubung
OILSTOP Membran-Antiheberventil 3/8"IG, max. Öldurchs. 200 l/h, 1-4 m
Membran-Antiheberventil m. einstellbarer
Absicherungshöhe von 1 - 4 m, IG 3/8

Sicherheitseinrichtung gegen Aushebern nach DWA-A 779, E DWA-A 791, TRÖl, DIN 4755 und prEN 12514-3, geeignet für den Einsatz in Überschwemmungs- und Risikogebieten, verstellbare Absicherungshöhe mit ergonomischer Skalierung, für Brennstoffe mit unterschiedlichen Dichten, Sicherheitseinrichtung gegen Drucküberschreitung als Druckentlastung zwischen Hebersicherung und Brenner integriert für alle Absicherungshöhen, manuelle Entlüftung bei Inbetriebnahme, Einbau in Domschächten für Umgebungstemperaturen von -25 °C bis +40 °C, inklusive Kunststoffplombe und Draht zur Fixierung der Absicherungshöhe, Innengewinde-Anschluss für Einschraubverschraubung mit O-Ring- Abdichtung bzw. Universal-Anschlussgarnitur Typ UA als Klemmverbinder des Typs G nach prEN 12514-4, Zulassung allgemein bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-65.50-492Betriebsmedien: Heizöl EL, nicht im Geltungsbereich der allgemein bauaufsichtlichen Zulassung, jedoch geeignet für Heizöl Bio, Pflanzenöl, FAMETechnische Daten:Durchfluss: maximal 220 l/hBrennstofftemperatur: 0 °C bis +40 °CEinstellhöhe: HA = 0,5 bis 4,0 mAnschluss für Unterdruckmanometer: IG G 1/8"
Weitere Suchbegriffe: Ölfilter, Zweistrangfilter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 37,37*
€ 49,48*
1
€ 5,95*
ab € 38,59*
€ 49,83*
5 Tage
9
1
€ 4,00*
ab € 39,11*
€ 50,45*
Lager 2172
3
1
€ 6,90*
ab € 39,87*
€ 51,30*
10 Tage
6
1
€ 5,90*
ab € 40,79*
€ 52,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.