Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 90, Baulänge 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 90, Baulänge 150 mm
RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 90, Baulänge 150 mm
Artikel-Nr.:
     2172-50952
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     11239841002
EAN/GTIN:
     4007360575564
Suchbegriffe:
Abflussrohr
Steckmuffe
steckmuffe pe
steckmuffe
RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 90, Baulänge 150 mm
mit Steckmuffe und Gummidichtring

Eigenschaft:
- mit Steckmuffe und Gummidichtring
Material:
- RAU-PP (mineralverstärkt)
Farbe:
- Weiß (ähnlich RAL 9003)
Hinweis:
- Rohre ab Baulänge 1000 mm in Schlauchfolie verpackt in Holzrahmenverschlag
RAUPIANO PLUS Abflussrohr
DN 90, Baulänge 150 mm
schalldämmendes Abflussrohr mit
Steckmuffe, montagefertig mit
eingelegtem Gummidichtring
Werkstoff: RAU-PP (mineralverstärkt)
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9003)
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nummer: Z-42.1-223
Installationsschallpegel nach Gutachten
P-BA 274/2016: 17 dB(A) bei 4,0
l/s, mit eigener körperschalldämmender
Stützbefestigung
Weitere Suchbegriffe: steckmuffe rehau, RAU-PP, mineralverstärkt, Raupiano, Hausabflusssystem, Abfluss, System, Rohr, Bogen, Abzweig, Einfachabzweig, Doppelabzweig, Eckdoppelabzweig, Doppel, Eck, Parallelabzweig, Parallel, Übergangsrohr, Übergang, Muffe, Muffenstopfen, Doppelmuffe, Überschiebemuffe, Schiebemuffe, Reinigungsrohr, Langmuffe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2172
3
€ 6,90*
ab € 4,11*
€ 6,25*
€ 5,95*
ab € 5,97*
€ 8,78*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.