Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAUPIANO PLUS Bogen 87° DN 75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAUPIANO PLUS Bogen 87° DN 75
RAUPIANO PLUS Bogen 87° DN 75
Artikel-Nr.:
     2172-50983
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     11211841002
EAN/GTIN:
     4062178664589
Suchbegriffe:
Abfluss Winkelstück
Abwasser Winkelstück
Steckmuffe
steckmuffe kunststoff dn 75
RAUPIANO PLUS Bogen 87° DN 75, 87°
mit Steckmuffe und Gummidichtring

montagefertig mit eingelegtem Gummidichtring
Werkstoff: RAU-PP (mineralverstärkt)
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9003)
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nummer: Z-42.1-223
Installationsschallpegel nach Gutachten P-BA 6/2006: 17 dB(A) bei 4,0 l/s,
Weitere Suchbegriffe: steckmuffe pe, steckmuffe, RAU-PP, mineralverstärkt, Raupiano, Hausabflusssystem, Abfluss, System, Rohr, Bogen, Abzweig, Einfachabzweig, Doppelabzweig, Eckdoppelabzweig, Doppel, Eck, Parallelabzweig, Parallel, Übergangsrohr, Übergang, Muffe, Muffenstopfen, Doppelmuffe, Überschiebemuffe, Schiebemuffe, Reinigungsrohr, Langmuffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.