Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAUPIANO PLUS Bogen 30° DN 110, wandverstärkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAUPIANO PLUS Bogen 30° DN 110, wandverstärkt
RAUPIANO PLUS Bogen 30° DN 110, wandverstärkt
Artikel-Nr.:
     2172-50990
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     11231351001
EAN/GTIN:
     4064299198530
Suchbegriffe:
Abfluss Winkelstück
Abwasser Winkelstück
Steckmuffe
steckmuffe pe
RAUPIANO PLUS Bogen 30° DN 110, 30°, wandverstärkt

Eigenschaft:
- mit Steckmuffe und Gummidichtring
Material:
- RAU-PP (mineralverstärkt)
Farbe:
- Weiß (ähnlich RAL 9003)
RAUPIANO PLUS Bogen
DN 110, 30 Grad, wandverstärkt
mit eingelegtem Gummidichtring
Erhöhte Luftschalldämmung durch
Wandverdickung im Umlenkbereich.
Werkstoff: RAU-PP (mineralverstärkt)
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nummer: Z-42.1-223
Nennweite:DN 110
Winkel:30 GRAD
Weitere Suchbegriffe: steckmuffe, RAU-PP, mineralverstärkt, Raupiano, Hausabflusssystem, Abfluss, System, Rohr, Bogen, Abzweig, Einfachabzweig, Doppelabzweig, Eckdoppelabzweig, Doppel, Eck, Parallelabzweig, Parallel, Übergangsrohr, Übergang, Muffe, Muffenstopfen, Doppelmuffe, Überschiebemuffe, Schiebemuffe, Reinigungsrohr, Langmuffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.