| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-52261 Herst.-Nr.: 152702111 EAN/GTIN: 4025416000969 |
| |
|
| | |
| GEBERIT Röhrensiphon für Waschmaschine Abgang 50 mm
GEBERIT Rohrbogengeruchsverschluss für Geräte Abgang 50 weiß alpin Geberit Rohrbogengeruchsverschluss für Geräte: d=50mm, weiß-alpin Verwendungszwecke - Zum Anschließen von Waschmaschinen oder Geschirrspüler Eigenschaften - Güteüberwacht nach EN 274-3 Technische Eigenschaften - Farbe: weiß-alpin - Sperrwasserhöhe (mm): 50 mm - Werkstoff: PP - d, D / Außendurchmesser (mm): 50 mm - G / Rohrgewinde ("): 1 1/2 " Zusätzlicher Lieferumfang - Einlaufstutzen aus PP, G 1 1/2" - Wandrosette |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Siphon, Waschmaschinen-Anschlusseinheit, Geruchsverschluss Waschmaschine, Waschmaschinen-Ablauf, Waschmaschinenablauf, geberit lippendichtung, lippendichtung, pp lippendichtung, Anschlussrohr, Verbindungsrohr, Röhrensifon, Traps, Trabs, Ablaufsifon fürWaschtisch, Abgangsbogen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,68* | € 12,81* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 10,19* | € 13,49* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 10,31* | € 13,61* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 10,84* | € 14,19* | | | | Lager 2172 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,33* | € 15,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|