Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT Silent-Pro Abzweig 45° DN 125/75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT Silent-Pro Abzweig 45° DN 125/75 mm
GEBERIT Silent-Pro Abzweig 45° DN 125/75 mm
Artikel-Nr.:
     2172-52467
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     393633141
EAN/GTIN:
     4025416452478
Suchbegriffe:
Abwasser T-Stück
Abwasser Y-Stück
Schallschutz-Abzweig
Skolan-Abzweig
GEBERIT Silent-Pro Abzweig 45° DN 125/75 mm


Silent-Pro Abzweig
45Gr d125/75
Verwendungszwecke
- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb
von Gebäuden
- Für Gebäude mit erhöhten
Schallschutzanforderungen
- Für Druckleitungen von
Abwasserhebeanlagen nach EN 12050-2
und EN 12050-3 ausschließlich die
Dimension DN 50 verwenden
Eigenschaften
- Hochschalldämmend
Technische Eigenschaften
- Montagetemperatur (Grad C): -10 -
+40 Grad C
- Werkstoff: PP MX
- Wärmeausdehnung (mm/(m K)): 0.08
mm/(m K)
- arc / Winkel ( Grad ): 45 Grad
- DN / Nennweite: 125 / 70
- DN/OD / Nennweite: 125 / 75
- H / Höhe (cm): 20,1 cm
Fabrikat: Geberit
Typ: Silent-Pro
Artikel-Nr.: 393.633.14.1
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 36,28*
€ 48,31*
4 Tage
6
€ 4,00*
ab € 38,18*
€ 49,59*
Lager 2172
1
€ 6,90*
ab € 42,04*
€ 54,55*
€ 5,95*
ab € 52,56*
€ 67,91*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.