Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Abwasser T-Stück

  Abwasser T-Stück  (1.514 Angebote unter 30.803.399 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Abwasser T-Stück“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Abwasser T-Stück"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
RS PRO Edelstahl-Rohrverschraubung T-Stück T-Stück, G 1/2Zoll x G 1/2Zoll x G 1/2Zoll 55.118mm (2 Angebote) 
Fitting Typ = T-Stück Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde Anschlussrichtung = T-Stück Rahmen = Rund Gewindegröße 1 = 1/2Zoll Gewindegröße 2 = 1/2Zoll Gewindegröße 3 = 1/2Zoll Fitting Typ...
RS Pro
4992981
€ 9,29*
pro Stück
 
 Stück
Bewässerungssystem T-Stück PE-Rohr, Ø 32 mm, Polypropylen, für Kaltwasser (1 Angebot) 
T-Stück für PE-Rohr • Polypropylen • Ø 32 mm Das CORNAT Kaltwassersystem auf einen Blick • DVGW zertifiziert und für Trinkwasser zugelassen • PE-HD Rohr Betriebsdruck bei 20° C: 12.5 bar • PP-Fitti...
CORNAT
T610632
€ 6,66*
pro Stück
 
 Stück
Ostendorf HTsafe 172200 - HT Safe Formteil - Abzweig DN 50/50 45° Grad (2 Angebote) 
Ostendorf 172200 - HT Safe Formteil - Abzweig DN 50/50 45° Grad Patentierte 3-fach-Dichtlippe Einfacher zu stecken und sicherer Glattere Innenwand Deutlich leiser als Standard-HT Rezeptur des PP-H ...
Ostendorf Kunststoffe
172200
€ 2,20*
pro Stück
 
 Stück
RS PRO Edelstahl-Rohrverschraubung T-Stück T-Stück, G 1/4Zoll x G 1/4Zoll x G 1/4Zoll 39.116mm (2 Angebote) 
Fitting Typ = T-Stück Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde Anschlussrichtung = T-Stück Rahmen = Rund Gewindegröße 1 = 1/4Zoll Gewindegröße 2 = 1/4Zoll Gewindegröße 3 = 1/4Zoll Fitting Typ...
RS Pro
4992880
€ 6,15*
pro Stück
 
 Stück
Ostendorf HTsafe 172900 - HT Safe Formteil - Doppelabzweig DN 50/50/50 67° Grad (2 Angebote) 
Ostendorf 172900 - HT Safe Formteil - Doppelabzweig DN 50/50/50 67° Grad Patentierte 3-fach-Dichtlippe Einfacher zu stecken und sicherer Glattere Innenwand Deutlich leiser als Standard-HT Rezeptur ...
Ostendorf Kunststoffe
172900
€ 6,31*
pro Stück
 
 Stück
RS PRO Edelstahl-Rohrverschraubung T-Stück T-Stück, G 3/4Zoll x G 3/4Zoll x G 3/4Zoll 59.944mm (2 Angebote) 
Fitting Typ = T-Stück Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde Anschlussrichtung = T-Stück Rahmen = Rund Gewindegröße 1 = 3/4Zoll Gewindegröße 2 = 3/4Zoll Gewindegröße 3 = 3/4Zoll Fitting Typ...
RS Pro
4992997
€ 13,01*
pro Stück
 
 Stück
RS PRO Edelstahl-Rohrverschraubung T-Stück T-Stück, G 1Zoll x G 1Zoll x G 1Zoll 70.104mm (1 Angebot) 
Fitting Typ = T-Stück Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde Anschlussrichtung = T-Stück Rahmen = Rund Gewindegröße 1 = 1Zoll Gewindegröße 2 = 1Zoll Gewindegröße 3 = 1Zoll Fitting Typ 1 = B...
RS Pro
4993007
€ 27,28*
pro Stück
 
 Stück
RS PRO Edelstahl-Rohrverschraubung T-Stück T-Stück, G 2Zoll x G 2Zoll x G 2Zoll 106.934mm (1 Angebot) 
Fitting Typ = T-Stück Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde Anschlussrichtung = T-Stück Rahmen = Rund Gewindegröße 1 = 2Zoll Gewindegröße 2 = 2Zoll Gewindegröße 3 = 2Zoll Fitting Typ 1 = B...
RS Pro
4993209
€ 60,65*
pro Stück
 
 Stück
Geberit
390.232.14.1
€ 5,33*
pro Stück
 
 Stück
AIRFIT HT-Abzweig DN110 53-81 Grad verstellbar # 28110AV (1 Angebot) 
AIRFIT HT-Abzweig DN110 53-81 Grad verstellbar # 28110AV
Airfit
28110AV
€ 20,38*
pro Stück
 
 Stück
Bewässerungssystem T-Stück PE-Rohr, Ø 20 mm, 1/2 Zoll Innengewinde, Polypropylen für Kaltwasser (1 Angebot) 
T-Stück für PE-Rohr • Polypropylen • Mit einem 1/2" Innengewinde, das mit einem Metallring zur Stabilisierung versehen ist • Ø 20 mm Das CORNAT Kaltwassersystem auf einen Blick • DVGW zertifiziert ...
CORNAT
T610720
€ 3,65*
pro Stück
 
 Stück
GEBERIT Silent-Pro Abzweig 45° DN 75/75 mm (5 Angebote) 
GEBERIT Silent-Pro Abzweig 45° DN 75/75 mm Silent-Pro Abzweig 45Gr d75/75 Verwendungszwecke - Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden - Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen -...
Geberit
393333141
€ 20,97*
pro Stück
 
 Stück
RS PRO Edelstahl-Rohrverschraubung T-Stück T-Stück, G 1-1/2Zoll x G 1-1/2Zoll x G 1-1/2Zoll 88.392mm (1 Angebot) 
Fitting Typ = T-Stück Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde Anschlussrichtung = T-Stück Rahmen = Rund Gewindegröße 1 = 1-1/2Zoll Gewindegröße 2 = 1-1/2Zoll Gewindegröße 3 = 1-1/2Zoll Fitti...
RS Pro
4993120
€ 37,92*
pro Stück
 
 Stück
Geberit
390.349.14.1
€ 7,40*
pro Stück
 
 Stück
AIRFIT HT-Abzweig DN110/50 45-88 Grad verstellbar # 28150AV (2 Angebote) 
AIRFIT HT-Abzweig DN110/50 45-88 Grad verstellbar # 28150AV
Airfit
28150AV
€ 15,31*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   101   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Abwasser T-Stück
^

Abwasser T-Stück - Abwasserfittings mit drei Anschlüssen

Das Abwasser T-Stück bietet drei Anschlüsse für die Gebäudeentwässerung. Es wird eingesetzt um abwasserführende Leitungen miteinander zu verbinden. Das T-Stück steht in verschiedenen Materialien und Maßen zur Auswahl.

T-Stücke für Abwasser im Überblick

Die Abwasser T-Stücke sind Fittings für Abwasserrohre im Gebäude. Sie bieten drei Anschlüsse, die je eine Abwasserleitung aufnehmen können. Die T-Stücke führen regelhaft zwei einfließende Rohre in einen Abfluss weiter. Sie stehen in vielen Varianten zur Auswahl, die sich nach Material, Winkel und Nennweite unterscheiden. Die Abwasser T-Stücke sind aus Werkstoffen gefertigt, die den gültigen europäischen oder deutschen Normen entsprechen. Die Fittings zeichnen sich durch hohe Beständigkeiten und mechanische Belastbarkeit aus. Die Auswahl sollte sich nach den vorhandenen Rohrmaterialien und den benötigen Eigenschaften richten. Die Abwasser T-Stücke werden als
  • Kunststofffitting in KG- oder HT-Ausführung sowie
  • Schallschutz-Fittings und
  • beschichteter Graugussfittings.
angeboten. Die KG-Werkstoffe sind für eine Abwassertemperatur von bis zu 60 °C zugelassen. Es sind PVC-Fittings, die den Normen DIN 19534-3 und DIN EN 1401-1 entsprechen. Diese T-Stücke werden für die Grundleitungen in der Entwässerungstechnik eingesetzt und umfassen entsprechend hohe Nennweiten ab 100 Millimetern. Die HT-Ausführungen zeigen eine erhöhte Temperaturbeständigkeit bis 130 °C. Diese Fittings bestehen aus ABS, PP oder PE. Die HT-Fittinge werden universell für die Gebäudeentwässerung eingesetzt und sind beständig gegen alle üblichen Gebäudeabwasserarten. Die Schallschutz-Fittings bieten sich für Gebäude an, die unter hohen Schallschutzanforderungen stehen. Sie entsprechen der DIN 4109 oder VDI-Richtlinie 4100. Die beschichteten Grausgussfittings oder SML-Fittings entsprechend der Norm Din EN 877 und DIN 19522. Sie eignen sich für die materialtreuen Installationen ab einer Nennweite von 40 Millimetern.

Auswahltipps für Abwasser T-Stücke

Die Abwasser T-Stücke sind spezielle Verbinder in der Rohrinstallation. Zwei ihrer Anschlüsse stehen sich gegenüber. Der dritte Eingang wird im rechten oder nahezu rechten Winkel sowie spitzwinklig abgeführt. Bei der Auswahl steht der Einsatzort des T-Stückes im Vordergrund. Für einen gelungenen Ablauf des verbrauchten Wassers und der Fäkalien sind die entsprechenden Winkelmaße entscheidend.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.