Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT Silent-Pro Abzweig 45° DN 125/90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT Silent-Pro Abzweig 45° DN 125/90 mm
GEBERIT Silent-Pro Abzweig 45° DN 125/90 mm
Artikel-Nr.:
     2172-52468
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     393634141
EAN/GTIN:
     4025416447535
Suchbegriffe:
Abwasser T-Stück
Abwasser Y-Stück
Schallschutz-Abzweig
Skolan-Abzweig
GEBERIT Silent-Pro Abzweig 45° DN 125/90 mm

Silent-Pro Abzweig
45Gr d125/90
Verwendungszwecke
- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb
von Gebäuden
- Für Gebäude mit erhöhten
Schallschutzanforderungen
- Für Druckleitungen von
Abwasserhebeanlagen nach EN 12050-2
und EN 12050-3 ausschließlich die
Dimension DN 50 verwenden
Eigenschaften
- Hochschalldämmend
Technische Eigenschaften
- Montagetemperatur (Grad C): -10 -
+40 Grad C
- Werkstoff: PP MX
- Wärmeausdehnung (mm/(m K)): 0.08
mm/(m K)
- arc / Winkel ( Grad ): 45 Grad
- DN / Nennweite: 125 / 90
- DN/OD / Nennweite: 125 / 90
- H / Höhe (cm): 24,3 cm
Fabrikat: Geberit
Typ: Silent-Pro
Artikel-Nr.: 393.634.14.1
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 36,46*
€ 48,25*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 38,21*
€ 49,54*
Lager 2172
1
€ 6,90*
ab € 42,23*
€ 54,52*
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 50,96*
€ 65,64*
€ 5,95*
ab € 52,23*
€ 67,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.