| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-52521 Herst.-Nr.: 393299261 EAN/GTIN: 4025416474197 |
| |
|
| | |
| GEBERIT Silent-Pro Rohrschelle gedämmt DN 50 mm mit Gewindemuffe M8/M10
Rohrschelle d50 gedämmt mit Gewindemuffe M8 / M10 Verwendungszwecke - Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen - Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden - Zum Befestigen von Geberit Silent-Pro Rohren und Formstücken - Zum Befestigen von Leitungen an Decken und an Wänden Eigenschaften - Hochschalldämmend - Gewindebefestigung M8 oder M10 - Verzinkt Technische Eigenschaften - Werkstoff: Stahl - B / Breite (cm): 8,8 cm - DN / Nennweite: 50 - H / Höhe (cm): 4 cm - L / Länge (cm): 4,8 cm - M / metrisches Gewinde (mm): 8 / 10 mm Fabrikat: Geberit Typ: Artikel-Nr.: 393.299.26.1 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubrohrschellen, Schwerlastschellen, Schallschutz Haltekralle, Schallschutz-Auszugsicherung, Schallschutz-Rohrschelle, Schallschutz-Stützschelle, Skolan-Auszugsicherung, Skolan-Sicherungsschelle, Skolan-Stützschelle, gewindemuffe m8, lüftungsschelle |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,93* | € 4,44* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,94* | € 4,45* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,98* | € 4,45* | | | | Lager 2172 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,48* | € 5,16* | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 4,48* | € 5,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|