| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-52736 Herst.-Nr.: JP09479 EAN/GTIN: 4037066094793 |
| |
|
| | |
| JUNG Flutbox, U 5 KS, m. 12.5 m Schlauch Schwimmerfixierung, Tragekorb, Wandaufh.
"Flutbox
Komplettpaket zum Leerpumpen überfluteter Kellerräume. Die Flutbox besteht aus einem Tragekorb, der Kellerentwässerungspumpe U 5 KS und einem 12,5 m langen Feuerwehrschlauch mit C-Kupplung. Gewicht: 13 kg max. Förderhöhe: 8 m max. Fördermenge: 11,5 m³/h" "Die Flutbox ist ein Erste-Hilfe-Set zur Kellerentwässerung im Notfall. Einfach die Pumpe samt Tragekorb auf den Boden stellen und das Wasser schnell und zuverlässig über den 12,5 m Feuerwehrschlauch (Ø 38 mm) hinauspumpen. Bei arretiertem Schwimmer fördert die Pumpe bis zu einem Restwasserstand von 35 mm. Wird die Pumpe ohne Tragekorb und ohne Siebfuß mit Schwimmerarretierung eingesetzt, fördert sie bis 6 mm Restwasserstand. Die U5KS ist unabhängig vom Tragekorb sowohl stationär als auch transportabel im Haus und Garten einsetzbar. Bei abgenommenem Siebfuß kann der freie Durchgang von 20 mm komplett genutzt werden." Jung Pumpen FLUTBOX JP FLUTBOX Kein Verwendungshinweis notwendig. Flutbox
Komplettpaket zum Leerpumpen überfluteter Kellerräume. Die Flutbox besteht aus einem Tragekorb, der Kellerentwässerungspumpe U 5 KS und einem 12,5 m langen Feuerwehrschlauch mit C-Kupplung. Gewicht: 13 kg max. Förderhöhe: 8 m max. Fördermenge: 11,5 m3/h |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wäsche-Sammler, Wäschebox, Wäschekorb, Wäschesammler, Wäschetruhe, schlauchtragekorb, Kleinhebeanlagen, SFA, Fäkalien, Fäkalienhebeanlagen, WC-Hebeanlagen, WC Hebeanlagen, Sanitär Hebeanlagen, Sani, best, Sanibest |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 320,24* | € 380,33* | | | | Lager 2172 | | | | | | € 6,90* | ab € 344,09* | € 407,10* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 347,47* | € 410,63* | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 368,42* | € 437,79* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 458,36* | € 538,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|