Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REHAU RAUTITAN Universalrohr stabil 25 x 3,7 mm,Dämm. rund 13 mm,Bund 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REHAU RAUTITAN Universalrohr stabil 25 x 3,7 mm,Dämm. rund 13 mm,Bund 25 m
REHAU RAUTITAN Universalrohr stabil 25 x 3,7 mm,Dämm. rund 13 mm,Bund 25 m
Artikel-Nr.:
     2172-53053
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     11315051025
EAN/GTIN:
     4007360479831
Suchbegriffe:
PEX Rohr
pex rohr rehau
pex rohr
REHAU RAUTITAN Universalrohr stabil 25 x 3,7 mm,Dämm. rund 13 mm,Bund 25 m

REHAU Universalrohr RAUTITAN stabil 25 x 3,7 in runder Dämm. 13 mm, 25 m
Anwendung:
- universell einsetzbar für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation
Zulassung:
- DVGW-Registriernummer: DVGW DW-8501AU2346 (Systemzulassung)
Eigenschaft:
- Schutz gegen Wärmeabgabe, Tauwasser, Korrosion und Körperschallübertragung
- alterungs- und formbeständig
- Baustoffklasse: B2 nach DIN 4102-1 bzw. E nach DIN EN 13501-1
Material:
- Rohr: Metall-Kunststoff-Verbundrohr (PE-Xa/Al/PE) gemäß DVGW Arbeitsblatt W 542, DIN EN ISO 21003 und Aluminiumschicht nach DIN EN 573-3
- Rohrdämmung, rundextrudierte Dämmung aus PE-Schaum mit coextrudierter, feuchtigkeitssperrender PE-Folie
- Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/(m x K)
Farbe:
- Silber RAL 9006 (weißaluminium)
RAUT.stabil 25 i.rund.Däm.13mm

Weitere Suchbegriffe: Rautitan flex 16x2,2, Metall-Kunststoff-Verbundrohr, Universalrohr, Anwendungsbereich, Trinkwasserinstallation, Heizungsinstallation, Heizkörperanbindesystem, Rehau, Rehau Rohr, Rehau Rohr und Verbindung, Rehau Fittings, Rehau Fittinge, Rehau Rautitan, Rehau Rautitan PX, Rautitan flex, Rautitan stabi, Rautherm S, System Rehau, Rehau Fittings und Schiebehülsen, Rehau Montagewerkzeug, Rehau Rohrschere, Metallverbundrohr, Kunststoffrohr, Sanitärrohr, Rehau Metallverbundrohr, PE-XA, Metallkunststoffverbundrohr, Metall Kunststoff-Verbundrohr, Metallrohr, Rehau Verbindungstechnik, Aluminiumschicht, Rehau Gebäudetechnik, Rehau Kunststoffrohr, Trinkwassersystem
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2172
7
pro Stück
€ 6,90*
ab € 207,76*
€ 251,76*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 323,285*
€ 385,385*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,76*
€ 299,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,59*
€ 297,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,11*
€ 292,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,45*
€ 282,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,76*
€ 247,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.