Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Sanitärzubehör
>
Sifon
>
Artikel
UP-Waschgeräte-Siphon mit Absp-Vent., Bel., Rückfl-Verh.,chrom
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2172-53431
Hersteller:
Otto Haas
Herst.-Nr.:
4060HAAS
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Geruchsverschluss
Röhrengeruchsverschluss
Sifon
Siphon
Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon 406, DN 40/ DN 50Siphongehäuse Polyethylen, schweißbar
Unterputz-Geräte-Siphon "OHA 4060", DN 40/50, für waagerechte Montage > rechts und links verwendbar> integrierte Armaturenkombination mit Rückflussverhinderer (mit Marken-Geräteventil 1/2")> Geräteventil ist für die TRINKWASSERENTNAHME GEPRÜFT UND ZUGELASSEN!> PE-Schaum-Bauschutz (HBCD-Frei)> schnelle und sichere Montage, langer absägbarer Schraubstutzen> hochglanzpolierte Edelstahl-Abdeckplatte, 180 mm x 100 mm> Winkelschlauchtülle 3/4" und Kontermutter aus schlagfestem Polypropylen, verchromt> Montageschiene und schalldämmende Montageplatte> einzeln im Karton verpackt> ABLAUFLEISTUNG: 36 l/min.> nach DIN 274 und DIN 19541:2004-12
... >
Sanitär Installation
>
Ablaufarmaturen Ablaufsysteme
>
Waschtisch/Bidet-Abläufe
Weitere Suchbegriffe:
geruchsverschluss edelstahl
,
geruchsverschluss
,
Ideal Standard
,
Thermostat
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 48,01*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,02*
€ 74,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen