| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-54198 Herst.-Nr.: 730000500 EAN/GTIN: 4024052278718 |
| |
|
| | |
| HEIMEIER Thermostatkopf WK, mit Fühler 7300-00.500, Winkelform
HEIMEIER Thermostat-Kopf Set WK, in Winkelform zur Montage an Ventil-", heizkörpern mit Anschlussgewinde, M30x1,5 am Thermostat-Oberteil., Bestehend aus Thermostat-Kopf K und Winkelanschluss M30x1,5., Geeignet für die Montage links oder, rechts am Heizkörper. Mit eingebautem, Fühler und zwei Sparclips. Skalenhaube, weiß RAL 9016. Flüssigkeitsgefüllter, Thermostat. Stabiles Regelverhalten auch, bei kleinen Auslegungsregeldifferenzen, (<1 K). Entspr. EnEV bzw. DIN V 4701-10., Obere und untere Begrenzung bzw., Markierung des Temperaturbereiches oder, Blockierung einer Einstellung durch zwei, Sparclips. Stirnseitige Einstellhilfe, und erfühlbare Markierungen für Sehbe-, hinderte. Drehrichtungsanzeige und, Symbole für Grundeinstellung und, Nachtabsenkung. Kurzinformation mit den, wichtigsten Einstellungen., Sollwertbereich 6 bis 28 Grd. C., Merkzahl 1-5. Frostschutzsicherung., Max. Fühlertemperatur: 50 Grd. C, Fabrikat: IMI Heimeier, Typ: Thermostat-Kopf Set WK, Art.-Nr. 7300-00.500 Thermostat-Kopf Set WK von IMI Heimeier. Thermostat-Kopf Set WK und Anschluss in Winkelform für Ventilheizkörper. Das Thermostat-Kopf Set und der Winkelanschluss sind für Ventilheizkörper vorgesehen, die über ein Thermostat-Oberteil mit Anschlussgewinde M30x1,5 verfügen. Montage links oder rechts am Heizkörper. IMI HEIMEIER Thermostat-Kopf Set WK Winkelform, für Ventilheizkörper mit M 30 x 1,5 HEIMEIER Thermostat-Kopf Set WK Winkelform, für VHK mit M 30 x 1,5 Kein Spezialwerkzeug erforderlich HEIMEIER Thermostat-Kopf Set WK in Winkelform zur Montage an Ventil-" heizkörpern mit Anschlussgewinde M30x1,5 am Thermostat-Oberteil. Bestehend aus Thermostat-Kopf K und Winkelanschluss M30x1,5. Geeignet für die Montage links oder rechts am Heizkörper. Mit eingebautem Fühler und zwei Sparclips. Skalenhaube weiß RAL 9016. Flüssigkeitsgefüllter Thermostat. Stabiles Regelverhalten auch bei kleinen Auslegungsregeldifferenzen (<1 K). Entspr. EnEV bzw. DIN V 4701-10. Obere und untere Begrenzung bzw. Markierung des Temperaturbereiches oder Blockierung einer Einstellung durch zwei Sparclips. Stirnseitige Einstellhilfe und erfühlbare Markierungen für Sehbe- hinderte. Drehrichtungsanzeige und Symbole für Grundeinstellung und Nachtabsenkung. Kurzinformation mit den wichtigsten Einstellungen. Sollwertbereich 6 bis 28 Grd. C. Merkzahl 1-5. Frostschutzsicherung. Max. Fühlertemperatur: 50 Grd. C
Fabrikat: IMI Heimeier
Typ: Thermostat-Kopf Set WK
Art.-Nr. 7300-00.500
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heizungsthermostat, Thermostatkopf, heizkörperregler, Oventrop, Hahnblock, Heizkörperventile, Ventile, Klemmverschraubung, Multiblock T, Hahnbloch Eck, Hahnblock für Badheizkörper, Oventrop Hahnblock, Oventrop Hahnblöcke, Oventrop Multibloc T, Anschlussarmatur für Badheizkörper |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 18,31* | € 25,42* | | | | Lager 2172 | | | | | | € 6,90* | ab € 18,65* | € 25,88* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 19,24* | € 26,68* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,11* | € 26,93* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 19,26* | € 26,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|