Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSK-Designheizkörper Line Plus 600 x 1215 mm graphit-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSK-Designheizkörper Line Plus 600 x 1215 mm graphit-schwarz
HSK-Designheizkörper Line Plus 600 x 1215 mm graphit-schwarz
Artikel-Nr.:
     2172-54428
Hersteller:
     HSK Duschkabinenbau
Herst.-Nr.:
     8086122173
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HSK
Duschpaneel
Alu-Duschpaneel
Duschpaneel aus Aluminium
HSK-Designheizkörper Line Plus 600 x 1215 mm graphit-schwarz

75/65/20 753 Watt
75/55/24 522 Watt
55/45/20 389 Watt

-für Warmwasser-, Elektro- oder Mischbetrieb geeignet
-Anschluss mittig (5 cm), serienmäßig
-Betriebsdruck max. 10 bar
-empfohlener Heizstab für Elektrobetrieb 900 Watt
-Anschlussart: Vorlauf / Rücklauf mittig links, mittig rechts
-inkl. mit Befestigung
-Raumteiler in Verbindung, mit entsprechendem Montageset
-5 Jahre Qualitätsgarantie von HSK
-20 Jahre Nachkaufgarantie für Ersatzteile


Auch neu in der LINE-Familie: Der neue Line Plus. Er besitzt drei herausragende Heizrohre zum besonders bequemen Überhängen von Handtüchern. Durch die „Ausklinkung” der Rohre werden beim Überhängen keine weiteren Bereiche des Heizkörpers abgedeckt, sodass die Heizleistung nicht beeinträchtigt wird. Serienmäßig wird der 177,5 cm hohe Line Plus mit Mittelanschluss, in den Breiten 50 und 60 cm geliefert. Die Standardfarben sind weiß und das feinstrukturierte graphit-schwarz.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 292,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,65*
€ 425,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,77*
€ 423,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,61*
€ 413,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,62*
€ 395,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,36*
€ 347,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.