Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSK-Designheizkörper Yenga Plus 600 x 1214 mm weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSK-Designheizkörper Yenga Plus 600 x 1214 mm weiss
HSK-Designheizkörper Yenga Plus 600 x 1214 mm weiss
Artikel-Nr.:
     2172-54535
Hersteller:
     HSK Duschkabinenbau
Herst.-Nr.:
     8860120W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HSK
Duschpaneel
Alu-Duschpaneel
Duschpaneel aus Aluminium
HSK-Designheizkörper Yenga Plus 600 x 1214 mm weiss

Der neue Yenga Plus verfügt über herausstehende Lamellenpaare, über denen Handtücher aufgewärmt oder getrocknet werden können. Dank dieses Designs kann er dem Badezimmer gleichzeitig Wohlfühlwärme schenken – ohne Verlust der Heizleistung. Vom beliebten Yenga-Modell abgeleitet, punktet auch Yenga Plus mit einer markanten Optik und wird so zum Blickfang in jedem Bad. Erhältlich ist er in den Größen 600 × 1.214 mm und 600 × 1.742 mm sowie in den Standardfarben Weiß und Graphit-Schwarz.


HSK Duschkabinen: Sofort lieferbar!
HSK Speedline Schnell-Lieferprogramm


706 Watt 75/65/20
510 Watt 55/45/20
375 Watt 70/55/24

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 467,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,61*
€ 669,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,87*
€ 665,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,51*
€ 634,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,85*
€ 607,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,28*
€ 556,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.