Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSK-Designheizkörper Yenga Plus 600 x 1742 mm weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSK-Designheizkörper Yenga Plus 600 x 1742 mm weiss
HSK-Designheizkörper Yenga Plus 600 x 1742 mm weiss
Artikel-Nr.:
     2172-54536
Hersteller:
     HSK Duschkabinenbau
Herst.-Nr.:
     8860180W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HSK
Duschpaneel
Alu-Duschpaneel
Duschpaneel aus Aluminium
HSK-Designheizkörper Yenga Plus 600 x 1742 mm weiss

Der neue Yenga Plus verfügt über herausstehende Lamellenpaare, über denen Handtücher aufgewärmt oder getrocknet werden können. Dank dieses Designs kann er dem Badezimmer gleichzeitig Wohlfühlwärme schenken – ohne Verlust der Heizleistung. Vom beliebten Yenga-Modell abgeleitet, punktet auch Yenga Plus mit einer markanten Optik und wird so zum Blickfang in jedem Bad. Erhältlich ist er in den Größen 600 × 1.214 mm und 600 × 1.742 mm sowie in den Standardfarben Weiß und Graphit-Schwarz.


HSK Duschkabinen: Sofort lieferbar!
HSK Speedline Schnell-Lieferprogramm


992 Watt 75/65/20
715 Watt 55/45/20
525 Watt 70/55/24

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 633,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 766,64*
€ 912,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 757,99*
€ 902,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 715,20*
€ 851,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 684,76*
€ 814,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 633,10*
€ 753,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.