Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SudoPress Kupfer Muffe VC270 42 mm (V-Kontur)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SudoPress Kupfer Muffe VC270 42 mm (V-Kontur)
SudoPress Kupfer Muffe VC270 42 mm (V-Kontur)
Artikel-Nr.:
     2172-54564
Hersteller:
     Seppelfricke
Herst.-Nr.:
     5270VW42
EAN/GTIN:
     3430650365018
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Kupfer-Fittings
Kupferpressfitting
SudoPress Kupfer Muffe VC270 42 mm (V-Kontur)

SudoPress Kupfer Pressfittings
aus Kupfer, Werkstoff-Nr. CW024A nach
DIN EN 1254 und DIN EN 12449 oder
Rotguss Werkstoff-Nr. CC491 nach
DIN EN 1982.
Geprüft nach DVGW-Arbeitsblatt W 534,
DVGW-Zulassungsnummer für Trinkwasser-
installationen: DW-8511BR0035.
Mit werkseitig eingelegtem EPDM O-Ring
mit LBP-Funktion (unverpresst-undicht).
Mit Visu-Control Technologie, grüner
Visu-Control Ring zur visuellen und
tastbaren Presskontrolle.
Verpressbar mit V-Kontur Presswerkzeug
gemäß Seppelfricke Kompatibilitätsliste.
Dimension 12 bis 54mm.
Zur Verbindung von Kupferrohren nach
DIN EN 1057 und DVGW-Arbeitsblatt GW 392
Temperaturbeständigkeit -20 bis 110
Grad kurzzeitig 135 Grad.
Druckbeständigkeit 16bar.
Anwendungsgebiete:
Trinkwasserinstallation nach EN 806
und DIN 1988,
Brauch- und Regenwasserinstallation,
Heizungsinstallation nach DIN EN 12828,
geschlossene Kühlkreisläufe,
Druckluftinstallation nach
DIN ISO 8573-1.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.