Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERMI x-net MKV-Verbundrohr 16 x 2.0 mm, sauerstoffdicht, Rolle 500m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERMI x-net MKV-Verbundrohr 16 x 2.0 mm, sauerstoffdicht, Rolle 500m
KERMI x-net MKV-Verbundrohr 16 x 2.0 mm, sauerstoffdicht, Rolle 500m
Artikel-Nr.:
     2172-55996
Hersteller:
     Kermi
Herst.-Nr.:
     SHRMR016050
EAN/GTIN:
     4037486205670
Suchbegriffe:
Heizmattenzubehör
KERMI x-net MKV-Verbundrohr 16 x 2.0 mm, sauerstoffdicht, Rolle 500m

Kermi x-net MKV-Verbundrohr 16x2 500 m
500 m Rolle in Stretchfolie
Formstabiles Mehrschicht-Verbundrohr
mit Innenrohr aus PE-RT
Geprüft und überwacht nach DIN EN ISO
21003
DIN-Certco Registrierung 3V396 MVR (M)
Sauerstoffdicht nach DIN 4726
Stumpfverschweißte
Aluminium-Trägerschicht
und äußere PE-RT Schutzschicht
Anwendungsklasse 5, 6 bar
Max. 10 bar Betriebsdruck
Max. 90 Grad C Betriebstemperatur
Kleinster Biegeradius 5 x d

Bauhöhe: 1 mm
Baulänge: 2 mm
Bautiefe: 2 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2172
61
1
€ 6,90*
ab € 445,12*
€ 533,20*
17 Tage
unbekannt
500
€ 6,99*
ab € 1.184,41*
€ 1.184,41*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,20*
€ 634,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,78*
€ 630,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,77*
€ 603,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,52*
€ 580,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,12*
€ 529,69
pro Stück
1 Stück enthält 500 Meter (ab € 0,89024* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.