Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kermi xnet MKV-Verbundrohr 16x2 500 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERMI x-net MKV-Verbundrohr 16 x 2.0 mm, sauerstoffdicht, Rolle 500m
KERMI x-net MKV-Verbundrohr 16 x 2.0 mm, sauerstoffdicht, Rolle 500m
Artikel-Nr.:
     3461-60188782
Hersteller:
     Kermi
Herst.-Nr.:
     SHRMR016050
EAN/GTIN:
     4037486205670
Suchbegriffe:
Heizmattenzubehör
Kermi xnet MKV-Verbundrohr 16x2 500 m 500 m Rolle in Stretchfolie Kermi x-net MKV-Verbundrohr 16x2 500 m 500 m Rolle in Stretchfolie formstabiles Mehrschicht-Verbundrohr mit Innenrohr aus PE-RT geprüft und überwacht nach DIN EN ISO 21003 sauerstoffdicht nach DIN 4726 stumpfverschweißte Aluminium-Trägerschicht und äußere PE-RT Schutzschicht Anwendungsklasse 5, 6 bar max. 10 bar Betriebsdruck max. 90 Grad C Betriebstemperatur kleinster Biegeradius 5 x d - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
61
1
€ 6,90*
ab € 443,46*
€ 534,99*
Lager 3461
unbekannt
500
€ 6,99*
ab € 1.103,47*
€ 1.137,59*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1.137,59*
€ 1.353,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1.103,47*
€ 1.313,13
pro Stück
1 Stück enthält 500 Meter (ab € 2,20694* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 568.795,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.