Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVENTROP Station Regumat F-180 DN25, mit Wilo Pumpe Pico 25/1-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP Station Regumat F-180 DN25, mit Wilo Pumpe Pico 25/1-6
OVENTROP Station Regumat F-180 DN25, mit Wilo Pumpe Pico 25/1-6
Artikel-Nr.:
     2172-58455
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1354276
EAN/GTIN:
     4026755386271
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Kessel-Anbindesystem
Kesselanbindesystem
anschlussverschraubung oventrop
OVENTROP Station Regumat F-180 DN25, mit Wilo Pumpe Pico 25/1-6

Kesselanbindesystem "Regumat F-180" Festwertregel-Set "Regumat F-180" als Vorlauftemperaturregelung und Begrenzung in kombinierten Radiator-Fußbodenheizungen. Die Vorlauftemperatur wird durch ein Dreiwegeventil in Verbindung mit einem Temperaturregler mit Tauchfühler geregelt. Bestehend aus: - Absperreinrichtung ohne Bypass mit 2 Kugelhähnen und 2 Thermometern und Anschluss für Tauchfühler - Temperaturregler mit Tauchfühler - Flanschrohr mit Sperrventil - Dreiwege-Mischventil - elektronischer Temperaturregler - Pumpenkugelhahn - Isolierung- Hocheffizienzpumpe WILO Stratos PICO 25 /1-6 Kugelhähne: Gehäuse und Spindel aus Messing mit doppelter O-Ring-Abdichtung, Kugeln aus Messing, hartverchromt, Kugeldichtungen aus PTFE, Überwurfmuttern aus Messing. Mit universeller, modular aufgebauter Wärmedämmung. Achsabstand: 125 mm Heizkreisseite: G 11/2 AG flachdichtend Kesselseite: G 11/2 AG flachdichtend Öffnungsdruck des Sperrventiles: 20 mbar Einstellbereich: 20 - 50 C
Weitere Suchbegriffe: anschlussverschraubung, anschlussverschraubung grauguss, Meibes, Pumpengruppe, Pumpemgruppe UK
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 625,82*
€ 721,32*
€ 5,95*
ab € 649,46*
€ 727,70*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 656,38*
€ 735,13*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 691,97*
€ 791,20*
Lager 2172
1
€ 6,90*
ab € 749,47*
€ 829,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 829,38*
€ 986,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 825,32*
€ 982,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 796,68*
€ 948,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 775,06*
€ 922,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 749,47*
€ 891,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.