| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-58970 Herst.-Nr.: 9300301 EAN/GTIN: 4027255085572 |
| |
|
| | |
| TECE BASE Modul für WC BH 820 mm, mit Uni-Spülkasten
TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten, Bauhöhe 820 mm WC-Modul inklusive "easy fit" Betätigungsplattenmontage und Leerrohr für den Anschluss elektronischer Dusch-WCs. Zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder als Vorwand- oder Eckmodul.
Uni-Spülkasten für Betätigung von vorne oder oben:
Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff, nach EN 14055 geprüft Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt Spülkastenanschluss mit Außengewinde R 1/2" seitlich, kompatibel zu Schnelladaptern 10 Liter Tankvolumen 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit einstellbar 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar. schwitzwasserisoliert für TECE-Betätigungsplatten und WC-Armatur als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar "easy fit" Betätigungsplattenmontage Installationstunnel für Serviceöffnung, ohne Werkzeug kürzbar geräuscharmes hydraulisches Füllventil, Armaturengruppe 1 nach DIN4109
Modulrahmen:
selbsttragend, pulverbeschichtet zwei Haltebolzen und Muttern M 12 WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsadapter DN 90/100 aus PP Übergangsadapter auch für waagerechten Einbau geeignet WC-Anschlussgarnitur DN 90 WC-Anschlussbox inklusive Rohbauschutz und Leerrohr für universellen Dusch-WC-Anschluss (Position prüfen), mit Abzweigdose und Abdeckung für Trafo.
Einstellung einer erhöhten Keramikbefestigung für 48 cm Sitzhöhe gemäß DIN18040 möglich (DIN18040: Barrierefreies Bauen - Teil 1: Öffentlich zugängige Gebäude und Arbeitsstätten). Bestell-Nr.: 9300301 TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten, Bauhöhe 820 mm TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten, Bauhöhe 820 mm TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten, Bauhöhe 820 mm WC-Modul inklusive "easy fit" Betätigungsplattenmontage und Leerrohr für den Anschluss elektronischer Dusch-WCs. Zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder als Vorwand- oder Eckmodul. Uni-Spülkasten für Betätigung von vorne oder oben: - Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff, nach EN 14055 geprüft - Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt - Spülkastenanschluss mit Außengewinde R 1/2" seitlich, kompatibel zu Schnelladaptern - 10 Liter Tankvolumen 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit einstellbar 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar. - schwitzwasserisoliert - für TECE-Betätigungsplatten und WC-Armatur - als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar - "easy fit" Betätigungsplattenmontage - Installationstunnel für Serviceöffnung, ohne Werkzeug kürzbar - geräuscharmes hydraulisches Füllventil, Armaturengruppe 1 nach DIN4109 Modulrahmen: - selbsttragend, pulverbeschichtet - zwei Haltebolzen und Muttern M 12 - WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsadapter DN 90/100 aus PP - Übergangsadapter auch für waagerechten Einbau geeignet - WC-Anschlussgarnitur DN 90 - WC-Anschlussbox inklusive Rohbauschutz und Leerrohr für universellen Dusch-WC-Anschluss (Position prüfen), mit Abzweigdose und Abdeckung für Trafo. Einstellung einer erhöhten Keramikbefestigung für 48 cm Sitzhöhe gemäß DIN18040 möglich (DIN18040: Barrierefreies Bauen - Teil 1: Öffentlich zugängige Gebäude und Arbeitsstätten). Bestell-Nr.: 9300301
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 207,88* | € 260,45* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 212,96* | € 261,75* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 220,04* | € 269,66* | | | | Lager 2172 | | | | | | € 6,90* | ab € 251,27* | € 305,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|