Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVENTROP Pumpengruppe DN 25, mit Wilo Para RS 25/6 RKA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP Pumpengruppe DN 25, mit Wilo Para RS 25/6 RKA
OVENTROP Pumpengruppe DN 25, mit Wilo Para RS 25/6 RKA
Artikel-Nr.:
     2172-59029
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1857072
EAN/GTIN:
     4026755435542
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
anschlussverschraubung oventrop
anschlussverschraubung
OVENTROP Pumpengruppe DN 25, mit Wilo Para RS 25/6 RKA

mit universeller, modular aufgebauter Wärmedämmung

bestehend aus:
- Absperreinrichtung mit 2 Kugelhähnen und 2 Thermometern (ohne Überstromvorrichtung)
- Wandhalterung
- Flanschrohr
- Pumpenkugelhahn + integr. Sperrventil vor Pumpe
- Distanzstück

Für die Montage der Heizkessel an die Rohrleitungssysteme.
maximaler Betriebsdruck 10 bar (PN 10), maximale Betriebstemperatur 95 °C bei Hocheffizienzpumpen
Wärmedämmung DN 25: 248 x 465 mm, Achsabstand 125 mm, Armaturlänge 411 mm
Wärmedämmung DN 32: 350 x 530 x 221 mm, Achsabstand 125 mm, Armaturenlänge 445 mm
Anschlüsse DN 25: Heizkreisseite G 11/2" AG flachdichtend, Kesselseite G 11/2" AG flachdichtend
Anschlüsse DN 32: Heizkreisseite G 2" AG flachdichtend, Kesselseite G 2" AG flachdichtend

Bei der Ausführung ohne Pumpe sind Armaturen lose miteinander verbunden und in der Wärmedämmung verpackt. Es können handelsübliche Pumpen (DN 25, Baulänge 180 mm, G 11/2" AG und DN 32, Baulänge 180 mm, G 2" AG) eingebaut werden. Hinweis: Im Auslieferungszustand ist der Vorlauf rechts. Vor- und Rücklauf können jedoch vor Ort individuell gewechset werden.

Weitere Suchbegriffe: Meibes, Pumpengruppe, Pumpemgruppe UK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 273,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,66*
€ 395,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,02*
€ 395,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,83*
€ 387,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,78*
€ 371,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,41*
€ 325,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.