Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAPRESS Edelstahl Kugelhahn 28 mm, geflanscht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAPRESS Edelstahl Kugelhahn 28 mm, geflanscht
MAPRESS Edelstahl Kugelhahn 28 mm, geflanscht
Artikel-Nr.:
     2172-59666
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     92103
EAN/GTIN:
     4024723921035
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
MAPRESS Edelstahl Kugelhahn 28 mm, geflanscht


Verwendungszwecke
- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser<= 120 GC
- Für Betriebswasser
- Für Grau- und Schwarzwasser mit
pH-Wert>6,0
- Für Löschwasser (nass)
Eigenschaften
- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem
Schutzstopfen
- Abdichtung der Spindel aus PTFE
- Profildichtung von Flansch und
Kugel aus PTFE

Technische Eigenschaften
- Werkstoff: CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN
EN 10088)

- Betriebstemperatur (GradC): -20 - +120
GradC
- Werkstoff: CrNiMo-Stahl 1,4401 (DIN EN
10088)
- d, D / Außendurchmesser (mm): 28 mm
- k / Flansch-Lochkreisdurchmesser (mm):
- mm
- L / Länge (cm): 14,2 cm
- m / Schraubenlochdurchmesser (mm): -
mm
- Z / Z-Maß (cm): 4,8 cm
- DN / Nennweite: 25
- DNV / Nennweite Armatur: 25
- L1 / Länge (cm): 7,2 cm
- L2 / Länge (cm): 13 cm
- PN / Nenndruck (bar): 16 bar
Weitere Suchbegriffe: Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, kugelhahn edelstahl flansch, hebelkugelhahn edelstahl, edelstahl kugelhahn, Prestabo, Viega, Fitting, Bogen, Rohr, T-Stück, Muffe, Verschraubung, Flansch, Zubehör, Übergang, Reduzierung, Kappe, Stopfen, Verteiler, Kreuz, Stahl, unlegiert, verzinkt, galvanisch, Press
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 85,54*
€ 106,16*
Lager 2172
22 Tage
1
€ 6,90*
ab € 87,07*
€ 108,17*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 86,71*
€ 110,08*
€ 5,95*
ab € 113,71*
€ 139,08*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,17*
€ 128,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,39*
€ 126,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,72*
€ 121,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,96*
€ 120,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,07*
€ 103,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.