| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-60105 Herst.-Nr.: 115135115 EAN/GTIN: 4025410653000 |
| |
|
| | |
| DELTA35 Betätigungsplatte NEU 2-Mengen-Spülung, f. Delta-UP-Spk, weiß
Nachfolger von DELTA50 (115.135.11.1 und 115.135.46.1)
Verwendungszwecke - Zur Spülauslösung bei Geberit Delta UP-Spülkästen Eigenschaften - Betätigung von vorne Technische Eigenschaften - Farbe: weiß-alpin - Betätigungskraft (N): < 20 N - B / Breite (cm): 24,6 cm - H / Höhe (cm): 16,4 cm - Werkstoffbezeichnung: Kunststoff - T / Tiefe (cm): 2,5 cm Zusätzlicher Lieferumfang - Befestigungsrahmen - 2 Drückerstangen - Befestigungsmaterial |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: betätigungsplatte, Abdeckplatte für Vorwand, Betätigungsplatte für WC Element, 2-Mengenspülung, Betätigungsplatte von Geberit, Abdeckplatte von Geberit, Geberit Abdeckplatte, Geberit Betätigungsplatte |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2172 | | | | | | € 6,90* | ab € 24,82* | € 33,82* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 25,07* | € 33,97* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,61* | € 34,33* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 25,73* | € 34,85* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 30,84* | € 41,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|