| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-60162 Herst.-Nr.: 152741111 EAN/GTIN: 4025416021421 |
| |
|
| | |
| GEBERIT Röhrensiphon mit Anschlussgew. Abgang 50mm, f.Ausgussbecken
GEBERIT Rohrbogengeruchsverschluss für Spül- becken Abgang horiz. G1 1/2x50 Geberit Rohrbogengeruchsverschluss für Spülbecken, Abgang horizontal: d=50mm, G=1 1/2", weiß-alpin Verwendungszwecke - Zum Anschließen von Spültischen mit einem Becken Eigenschaften - Güteüberwacht nach EN 274-3 Technische Eigenschaften - Farbe: weiß-alpin - Werkstoff: PP - d, D / Außendurchmesser (mm): 50 mm - G / Rohrgewinde ("): 1 1/2 " Zusätzlicher Lieferumfang - Einlaufstutzen mit Überwurfmutter aus PP, G 1 1/2" - Wandrosette
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwasch-Ausgusskombi, Handwasch-Ausgusskombination, Handwasch-Ausgußbecken-Kombi, Handwasch-Ausgußbecken-Kombination, Geruchsverschluss, Röhrengeruchsverschluss, Sifon, Siphon, Gastro-Abwaschbecken, Gastro-Spülbecken, Gastronomie-Abwaschbecken, Gastronomie-Spülbecken, Gastronomie-Spüle, Spülbecken, ausgussbecken geberit, gastro spülbecken, geruchsverschluss kunststoff, Anschlussrohr, Verbindungsrohr, Röhrensifon, Traps, Trabs, Ablaufsifon fürWaschtisch, Abgangsbogen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 11,31* | € 14,84* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 11,64* | € 15,05* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 12,01* | € 15,42* | | | | Lager 2172 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 13,93* | € 17,84* | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 17,84* | € 21,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|