| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-60167 Herst.-Nr.: 152715111 EAN/GTIN: 4025416001041 |
| |
|
| | |
| GEBERIT Doppel-Röhrensiphon, Kunststoff 1 1/2"x50mm, m. Ablaufverbindung
GEBERIT Rohrbogengeruchsverschluss für zwei Spülbecken Abgang horiz. G1 1/2x50 OM Geberit Rohrbogengeruchsverschluss für zwei Spülbecken, mit Winkelschlauchtülle, Abgang horizontal: d=50mm, G=1 1/2", weiß-alpin, OM Verwendungszwecke - Zum Anschließen von Spültischen mit zwei Becken Eigenschaften - Güteüberwacht nach EN 274-3 Technische Eigenschaften - Farbe: weiß-alpin - Werkstoff: PP - d, D / Außendurchmesser (mm): 50 mm - G / Rohrgewinde ("): 1 1/2 " Zusätzlicher Lieferumfang - Einlaufstutzen mit Überwurfmutter aus PP, mit Zusatzanschluss - Winkelschlauchtülle aus PP, D 19 / 23 mm - Anschlussbogen mit Überwurfmutter - Blindkappe für Anschluss G 1"
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spül-Maschine, Spülmaschine, Geruchsverschluss, Röhrengeruchsverschluss, Sifon, Siphon, Waschmaschinen-Anschlusseinheit, Geruchsverschluss Waschmaschine, Waschmaschinen-Ablauf, Waschmaschinenablauf, geberit geruchsverschluss waschmaschine, geruchsverschluss waschmaschine, geruchsverschluss kunststoff, Anschlussrohr, Verbindungsrohr, Röhrensifon, Traps, Trabs, Ablaufsifon fürWaschtisch, Abgangsbogen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,00* | ab € 11,29* | € 14,79* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 11,87* | € 15,37* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 12,14* | € 15,71* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 12,45* | € 16,14* | | | | Lager 2172 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 16,10* | € 20,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|