Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT Röhrensiphon für Waschtisch 1 1/4" x 32 mm, Raumsparmodell, PP-weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT Röhrensiphon für Waschtisch 1 1/4" x 32 mm, Raumsparmodell, PP-weiß
GEBERIT Röhrensiphon für Waschtisch 1 1/4" x 32 mm, Raumsparmodell, PP-weiß
GEBERIT Röhrensiphon für Waschtisch 1 1/4" x 32 mm, Raumsparmodell, PP-weiß
Artikel-Nr.:
     2172-60168
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     151116111
EAN/GTIN:
     4025416499534
Suchbegriffe:
Geruchsverschluss
Röhrengeruchsverschluss
Sifon
Siphon
GGEBERIT Röhrensiphon für Waschtisch 1 1/4" x 32 mm, Raumsparmodell, PP-weiß

GEBERIT Tauchrohrgeruchsverschluss für WB
G1 1/4 d32 Raumsparmodell Abgang horiz.
Geberit Tauchrohrgeruchsverschluss für Waschbecken, Raumsparmodell, Abgang horizontal: d=32mm, G=1 1/4", weiß-alpin
Verwendungszwecke
- Zum platzsparenden Anschließen von
Waschbecken in Badmöbeln
Eigenschaften
- Raumsparmodell
- Güteüberwacht nach EN 274-3
Technische Eigenschaften
- Farbe: weiß-alpin
- Sperrwasserhöhe (mm): 50 mm
- Werkstoff: PP
- d, D / Außendurchmesser (mm): 32 mm
- G / Rohrgewinde ("): 1 1/4 "
- Ablaufleistung (l/s): 0,68 l/s
Zusätzlicher Lieferumfang
- Dichtungen
- Anschlussbogen mit Überwurfmutter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26,62*
€ 35,81*
€ 5,95*
ab € 27,38*
€ 36,70*
Lager 2172
1
€ 6,90*
ab € 30,75*
€ 40,88*
25 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 43,33*
€ 56,87*
15 Tage
23
€ 4,00*
ab € 50,72*
€ 65,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.