Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAVIN Mehrschicht-Verbundrohr Tigris K1 13 mm isol. rot 16 x 2.0 mm, Ring: 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAVIN Mehrschicht-Verbundrohr Tigris K1 13 mm isol. rot 16 x 2.0 mm, Ring: 50 m
WAVIN Mehrschicht-Verbundrohr Tigris K1 13 mm isol. rot 16 x 2.0 mm, Ring: 50 m
Artikel-Nr.:
     2172-60284
Hersteller:
     Wavin
Herst.-Nr.:
     3004380
EAN/GTIN:
     5900360963500
Suchbegriffe:
Kunststoff-Rohr
Kunststoffrohr
Press Winkelstück
Press Verschraubung
WAVIN Mehrschicht-Verbundrohr Tigris K1 13 mm isol. rot 16 x 2.0 mm, Ring: 50 m

Wavin Tigris Mehrschichtverbundrohre
in Ringbunden 16x2,0, 50 m,
13 mm-vorisoliert
Abmessung: 16x2,0
Länge: 50 m/Bund
Wavin-Artikel-Nr.: 3004380
Wavin Tigris ist ein Mehrschichtverbundrohrsystem in den Dimensionen 16-75 mit Pressfitting in Kunststoff (PPSU) und Metall (UBA konform) für die Anwendungsgebiete Trinkwasser und Heizung.
Es wird kein Spezialwerkzeug benötigt.
Wavin Tigris Mehrschichtverbundrohre
in Ringbunden 16x2,0, 50 m,
13 mm-vorisoliert

Abmessung: 16x2,0
Länge: 50 m/Bund
Wavin-Artikel-Nr.: 3004380
Weitere Suchbegriffe: Press Übergangsstück, kunststoffrohr rot, kunststoff rohr, Geberit, Flow, Fit, FlowFit, Bogen, Abzweig, T-Stück, Kupplung, PPSU, Press, Winkel, Übergang, Reduzierung, Muffe, Nippel, AG, IG, Verschraubung, Überwurf, Klemmring, Fitting, System, Rohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,34*
€ 293,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,41*
€ 292,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,54*
€ 288,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,99*
€ 279,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,21*
€ 240,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.