Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-60592 Herst.-Nr.: 115758KJ5 EAN/GTIN: 4025416197898 |
| |
|
| | |
| Geberit SIGMA 10 Betätigungsplatte Kunststoff weiß / hochglanz-chrom / weiß
GE Sigma10 BetPl. für Spül-Stopp Spülung weiß / hochglanz verchromt Geberit Sigma10 Betätigungsplatte für Spül-Stopp-Spülung: weiß, hochglanz-verchromt Verwendungszwecke - Zur Spülauslösung bei Sigma UP-Spülkästen
Eigenschaften - Betätigung von vorne - Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung
Technische Eigenschaften - Betätigungskraft (N): < 20 N - Werkstoffbezeichnung: Kunststoff - B / Breite (cm): 24,6 cm - H / Höhe (cm): 16,4 cm - T / Tiefe (cm): 1,4 cm
Zusätzlicher Lieferumfang - Befestigungsrahmen - 2 Distanzbolzen - Drückerstange - Unterbrechungshebel
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: betätigungsplatte, Abdeckplatte für Vorwand, Betätigungsplatte für WC Element, 2-Mengenspülung, Betätigungsplatte von Geberit, Abdeckplatte von Geberit, Geberit Abdeckplatte, Geberit Betätigungsplatte |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 50,29* | € 65,53* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,00* | ab € 50,41* | € 65,83* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 49,44* | € 66,14* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 49,29* | € 66,15* | | | | Lager 2172 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 75,15* | € 95,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|