| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2172-60697 Herst.-Nr.: 115899KJ1S EAN/GTIN: 4025416297413 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | GEBERIT Twinline30 Betätigungsplatte 2-Mengen-Spül. weiß/hochgl.VC
GEBERIT Twinline30 BetPl., für 2-Mengen-Sp. weiß / hochglanz verchromt Geberit Twinline30 Betätigungsplatte für 2-Mengen-Spülung: weiß, hochglanz-verchromt Verwendungszwecke - Zur Spülauslösung bei Twinline UP-Spülkästen
Eigenschaften - Betätigung von vorne
Technische Eigenschaften - Werkstoffbezeichnung: Kunststoff - B / Breite (cm): 34 cm - H / Höhe (cm): 18,5 cm - T / Tiefe (cm): 3,2 cm
Zusätzlicher Lieferumfang - Befestigungsrahmen - 2 Drückerstangen - Befestigungsmaterial |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: bedienungsplatte geberit, betätigungsplatte, Abdeckplatte für Vorwand, Betätigungsplatte für WC Element, 2-Mengenspülung, Betätigungsplatte von Geberit, Abdeckplatte von Geberit, Geberit Abdeckplatte, Geberit Betätigungsplatte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 37,71* | € 50,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 37,74* | € 51,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 39,43* | € 51,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 39,70* | € 51,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2172 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 40,51* | € 52,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2172 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2172 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2172 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|