| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2172-60779 Herst.-Nr.: 1351674 EAN/GTIN: 4026755395006 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | OVENTROP Regumat Verteilerbalken 4 Heizkreise, DN 32, mit Pumpenkugelhahn
OVENTROP-Verteilerbalken für "Regumat" DN32 mit Universalisolierung, 4 Kreise Verteilerbalken für Regumat DN 32 mit Pumpenkugelhahn mit Wärmedämmung, für 4 Heizkreise, Stahl Verteilerbalken für Stationen Regumat DN 32 mit Pumpenkugelhahn, aus Stahl mit Wärmedämmung und Wandhalterung für 4 Heizkreise.Anschluss zum Heizkreis: G 2 ÜM Anschluss zum Kessel: G 2 AG, flachdichtendDurchfluss bis max. 12 m2/h Keine besondere Verarbeitungstechnik oder Spezialwerkzeug nötig. OVENTROP-Verteilerbalken für "Regumat" D N32 mit Universalisolierung, 4 Kreise Verteilerbalken für Stationen Regumat DN 32 mit Pumpenkugelhahn, aus Stahl mit Wärmedämmung und Wandhalterung für 4 Heizkreise.Anschluss zum Heizkreis: G 2 ÜM Anschluss zum Kessel: G 2 AG, flachdichtendDurchfluss bis max. 12 m2/h
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2172 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 753,15* | € 843,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 790,60* | € 884,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 28 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 933,93* | € 1.061,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 958,87* | € 1.065,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 964,35* | € 1.070,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2172 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2172 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2172 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|